入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレギュレーター |
調整ノブ | ノンライジングロック |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 フロー | CFM 14 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 125度F |
全体の高さ | 3.42 " |
全幅 | 1.5 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "NPT |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8481100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | ボディ材質 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03-01 000- | 5から125へのpsi | - | CFM 13 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 8 "NPT | ¥4,753 | ||
R03-02 000- | 5から125へのpsi | 亜鉛合金、QQ-Z-363 | CFM 22 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | ¥4,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。