ネクタイフック
再利用可能なタイフック
ネクタイフック
からフックを結ぶ エルゴダイン ホース、コード、パイプを整理して固定するために使用されます。 これらのユニットは、再利用可能なスライドベルトロック機構と360度の回転動作を備えた大きなロックフックを備えており、荷重をアンカーポイントに固定します。 引張強度の高い耐候性ナイロン66でできており、耐油性、耐塩性、耐溶剤性、耐アルカリ性に優れています。 これらのタイフックは、11〜19インチの範囲の長さで利用できます。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- アークフラッシュ保護
- 直流安定化電源
- プラグとレセプタクル
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ドアクローザーアクセサリー
- ピッキングカートを注文する
- ガードマウント排気ファン
- パワーコンクリートスクリードブレード
- バスプラグフックスティックとアクセサリー
- WESTWARD 超硬チップ、非鉄金属丸鋸刃
- VON DUPRIN 表面垂直ロッド、サテンクローム
- VULCAN ロープロファイルエンクロージャヒーター
- NORDFAB 45度の肘
- DAYTON スリーブベアリング
- CROSBY シャックル、1 5/8インチのボディサイズ、7/8インチ
- THOMAS & BETTS KN18シリーズ端子台アクセサリ
- THOMAS & BETTS KV14シリーズピン端子
- EBERBACH E3500ミルスタンド
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト