アイテム価格 | ハンドトラック |
ブレーキの種類 | キャスターブレーキなし |
色 | グリーン |
デッキの高さ | 1 / 2 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
フレーム型 | フラットバック |
ハンドルの高さ | 53 " |
ハンドルタイプ | デュアル |
負荷容量 | 800ポンド。 |
作動角 | 45度 |
利き手 | 並んで |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 52 " |
全幅 | 19 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 52.2 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。