DC創傷フィールドモーター
DC創傷フィールドモーター
Prestolite の巻線フィールド DC モーターは、コーヒーグラインダー、ミキサー、ポンプ、シザーリフト、フロアケア掃除機、および高トルク/回転速度が必要なその他の用途に使用されます。 これらのモーターは熱容量が高いため、過熱することなく長時間動作できます。 Prestolite モーターは IP54 (全閉ファン冷却) エンクロージャを備えており、12VDC および 2800 rpm の速度で動作できます。
Prestolite の巻線フィールド DC モーターは、コーヒーグラインダー、ミキサー、ポンプ、シザーリフト、フロアケア掃除機、および高トルク/回転速度が必要なその他の用途に使用されます。 これらのモーターは熱容量が高いため、過熱することなく長時間動作できます。 Prestolite モーターは IP54 (全閉ファン冷却) エンクロージャを備えており、12VDC および 2800 rpm の速度で動作できます。
DCモーター6-13 / 16インチ長さ巻線フィールドCcwse
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MUE-6319 | AE4CTP | ¥66,355 |
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 非電気的特性のテスト
- 油圧ろ過
- ホイストとトロリー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ストリングトリマー
- 地球抵抗テスターのクランプ
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- スペクトラム・アナライザ
- フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
- GROTE ユーティリティランプの長方形
- BEL-ART - SCIENCEWARE 低密度ポリエチレンボトル
- BANJO FITTINGS ドレン栓
- VULCAN HART 扇
- KLEIN TOOLS ステープルズ
- PASS AND SEYMOUR ハードユースのストレートブレードリセプタクル
- WATTS シングルディテクタ逆止弁
- MARTIN SPROCKET ティーハンドルソケットレンチ、4ポイント
- 3M 浄水器カートリッジ
- MODINE コントロールボード