VESTIL CYL-2-FP-FF 発泡充填耐火トーチカート、500 ポンド容量
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接トーチキャディ |
ベースプレートの長さ | 19 1 / 2 " |
ベースプレート使用可能幅 | 12 11/16 "から10/7" |
バッテリーが含まれています | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | イエロー |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 7 1 / 2 " |
フォークポケットセンター | 31 7 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2 9 / 16 " |
フォークポケットサイズ | 7-5 / 8」 |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ダブル |
高さ | 66 3 / 8 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 34 3 / 8 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 7 / 16 " |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
最大。 目の直径 | 2" |
最大タンク径アセチレン | 397、#5 タンク |
最大タンク径酸素 | 260、#Tボトル |
測定単位 | 各 |
ベースプレートの数 | 2 |
シリンダー数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 66 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34 3 / 8 " |
全幅 | 40 1 / 4 " |
プレートの長さ | 19.5インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-2-fp-ff.pdf |
ラチェットストラップの長さ | 37 " |
後輪径 | 16 " |
収納ボックスの長さ | 7 1 / 8 " |
収納ボックスの幅 | 26 3 / 16 " |
ツールトレイの高さ | 3インチ |
ツールトレイの幅 | 5インチ |
使用する | フォークトラック |
ホイールベアリング | 5 / 8 " |
ホイール径 | 16 " |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールタイプ | 泡入り |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 40 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 135.45 |
船高(cm) | 168.59 |
船の長さ(cm) | 87.31 |
船幅(cm) | 102.24 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ベースプレートの長さ | フレーム材料 | 高さ | 含まれています | 長さ | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-2-FF | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 鋼 | 66 3 / 8 " | 安全チェーン | 34 3 / 8 " | 泡入り | 4" | ¥242,237 | ||
CYL-2-FF-G | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 亜鉛めっき鋼 | 66 3 / 8 " | 安全チェーン | 34 3 / 8 " | 泡入り | 4" | ¥256,028 | ||
CYL-E-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 57 " | ラチェットストラップ | 22 4 / 5 " | フォーム充填、固定 | 2 1 / 2 " | ¥130,964 | ||
CYL-EH-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | ラチェットストラップ | 22 4 / 5 " | フォーム充填、固定 | 2 1 / 2 " | ¥153,947 | ||
CYL-EH-FP-FF | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | ラチェットストラップ | 22 4 / 5 " | フォーム充填、固定 | 2 1 / 2 " | ¥230,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。