デイトン ガスボンベトラック
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 全幅 | ホイール素材 | ホイールタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D673 | 34 " | 41.5 " | 250ポンド | 19 " | ラバー | ラバー | 19 " | ¥67,150 | |
B | 34D674 | 34 " | 42.25 " | 500ポンド | 29 " | ラバー | ラバー | 29 " | ¥86,914 | |
C | 34D676 | 60.5 " | 42 " | 1500ポンド | 24 " | フェノール | フェノール | 24 " | ¥352,622 |
ガスボンベトラック
Dayton ガスボンベトラックは、ガスボンベを安全に配送および保持するように設計されたボンベキャディです。 溶接業界や医療業界での使用に最適です。 これらの溶接および配送シリンダー トラックは、最大 1500 ポンドの耐荷重を備えたスチール構造を特徴とし、最大 8 つのシリンダーを保持できます。 ローラーベアリングホイールのセットが装備されており、持ち運びが簡単です。 フェノール車輪とゴム車輪を備えたこれらのシリンダー トラックの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールおよびアプライアンステスター
- ルームエアコンモーター
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- 灌漑用継手
- パイプとチューブ
- チェックバルブと逆流防止装置
- フードサービス機器および機器
- 換気
- 自動車のクリーニング/外観
- APPROVED VENDOR 肘とテールピース
- WESTWARD ロータリードラムポンプ
- QMARK スマートシリーズ、電気ウォールヒーター
- IMPERIAL TC-1000シリーズチューブカッター、密閉型硬化鋼
- DWYER INSTRUMENTS BTOシリーズバイメタル温度計
- APOLLO VALVES ラッチレバー/グリップ
- MARTIN SPROCKET 六角レンチセット
- Arrow Pneumatics F6 シリーズ吸着フィルター、トライスター
- SCOTCH ヒント
- TIMKEN クロスローラーベアリング