ルームエアコンモーター
1/2 インチシャフト径ルームエアコンモーター
形式 | モデル | 絶縁クラス | 本体径 | ボルトサークル径 | リード長 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RA1076 | ¥74,171 | |||||||||
B | RAL1016 | ¥42,959 | |||||||||
C | 467A | ¥58,894 | |||||||||
D | DBL4500V1 | ¥55,086 | |||||||||
B | RAL1024 | ¥59,857 | |||||||||
B | RA1034 | ¥59,672 | |||||||||
B | RAL1036 | ¥49,055 | |||||||||
B | RAL1006 | ¥43,923 | |||||||||
E | 748 | ¥50,294 | |||||||||
F | 7DB6408 | ¥49,569 | |||||||||
B | RA1054 | ¥67,175 | |||||||||
B | RAL1034 | ¥58,690 | |||||||||
B | RAL1054 | ¥66,863 | |||||||||
B | RAL1056 | ¥62,980 | |||||||||
G | DBL4410 | ¥44,089 | |||||||||
D | DBL6501V1 | ¥42,973 | |||||||||
H | 747 | ¥49,601 | |||||||||
I | OFC1024 | ¥46,169 | |||||||||
J | DBL4404 | ¥41,643 | |||||||||
B | RAL1026 | ¥45,861 | |||||||||
B | RA1024 | ¥39,204 | |||||||||
K | DBL64062 | ¥40,434 | |||||||||
L | DB6502V1 | ¥50,300 | |||||||||
M | DSB1024 | ¥48,241 | |||||||||
B | RA1056 | ¥55,638 |
ルームエアコンモーター、シャフト径1/2インチ
Dayton ルームエアコン用モーターは、初期トルクの後に徐々に速度が上がるファンや送風機での使用に最適です。 これらのモーターは、スムーズな加速を保証する永久分割コンデンサー設計を特徴としています。 モーターに初期始動を提供するために、運転コンデンサーを使用します。 スリーブベアリングも装備されており、スムーズな動作を促進し、振動や騒音を軽減します。 これらのユニットは CSA および UL 規格に準拠しており、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力で使用できます。
Dayton ルームエアコン用モーターは、初期トルクの後に徐々に速度が上がるファンや送風機での使用に最適です。 これらのモーターは、スムーズな加速を保証する永久分割コンデンサー設計を特徴としています。 モーターに初期始動を提供するために、運転コンデンサーを使用します。 スリーブベアリングも装備されており、スムーズな動作を促進し、振動や騒音を軽減します。 これらのユニットは CSA および UL 規格に準拠しており、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力で使用できます。
ルームエアコンモーター
ルームエアコンモーターシェードポールOao1550 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DBL4411 | AD9TWJ | ¥44,329 |
ユニットヒーターモーター、2 スピード、1/5、1/10 HP、1,550 RPM、208-230V AC、42 フレーム、CWLE
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
D258 | CJ3FDH | ¥45,679 |
詳細はこちら
- 仕上げツール
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ガス溶接装置
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- フライス工具
- レコードアーカイブストレージ
- コンビネーションユニット
- パーツウォッシャーポンプ
- 網戸金具
- 表面テスター
- OHAUS パッケージング/ポーショニングスケール
- MILLER - WELDCRAFT コレットボディ銅
- PARKER SLDシリーズ ラインフィルター・ドライヤー
- BUNTING BEARINGS 鋳物スラストワッシャー
- DIXON ウォームギアクランプ
- KERN AND SOHN ジョーズ
- TENNSCO Zラインシリーズ穴あきエクストラシェルフレベル
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- GPI 燃料ノズルスイベル