JUSTRITE 35028 ガスシリンダーハンドトラック、2 シリンダー、10.5 インチ空気圧ホイール
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
アイテム価格 | ガスボンベトラック |
シリンダー容量 | 2 |
最大シリンダー容量シリンダー径 | (1)10 "および(1)13" |
環境保護 | ネパ1、ネパ55 |
外装の深さ | 19 " |
外装の高さ | 47 " |
外幅 | 33 " |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | トリプルグリッププッシュハンドル |
メインホイールサイズ | 10.5 " |
主輪タイプ | ニューマチック |
材料 | 鋼 |
分。 シリンダー径 | 5" |
製品データシート | justrite-35028.pdf |
ストラップスタイル | スチールバックル付きポリシンチストラップ |
シリンダーごとのストラップ | 1 |
重量容量 | 700ポンド。 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。