DAYTON 2MPV2階段登山シリンダートラック1シリンダー500ポンド
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
アイテム価格 | 階段昇降シリンダ車 |
ベースプレートの寸法 | 7×14インチ |
シリンダー容量 | 1 |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | 連続的な |
高さ | 48 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 9" |
最大タンク径酸素 | 9-1 / 4」 |
全体の深さ | 9" |
全体の高さ | 9.25 " |
全幅 | 21 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10.625 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全幅 | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPV1 | 19.625 " | 10 " | ソフトラバー | 2.75 " | 19.62 " | ¥25,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。