VESTIL CYL-2-G 亜鉛メッキ溶接トーチカート、500 ポンド容量
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
アイテム価格 | 溶接トーチキャディ |
ベースプレートの長さ | 19 1 / 2 " |
ベースプレート使用可能幅 | 12 11/16 "から10/7" |
バッテリーが含まれています | いいえ |
キャビネットの色 | 青 |
容量 | 500ポンド。 |
カートの色 | グレー |
適合フォーク厚さ | 2" |
適合フォーク幅 | 7 1 / 2 " |
フォークポケットセンター | 31 7 / 8 " |
フォークポケットの高さ | 2 9 / 16 " |
フォークポケットサイズ | 7-5 / 8」 |
フォークポケット幅 | 7 1 / 2 " |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ハンドルタイプ | ダブル |
高さ | 66 3 / 8 " |
含まれています | 安全チェーン |
長さ | 34 4 / 7 " |
材料 | 鋼 |
素材の厚さ | 7 / 16 " |
最大。 シリンダー径 | 12 " |
最大。 目の直径 | 2" |
最大タンク径アセチレン | 397、#5 タンク |
最大タンク径酸素 | 260、#Tボトル |
測定単位 | 各 |
ベースプレートの数 | 2 |
シリンダー数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 66 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34 4 / 7 " |
全幅 | 40 1 / 4 " |
プレートの長さ | 19.5インチ |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-2-g.pdf |
ラチェットストラップの長さ | 37 " |
後輪径 | 16 " |
収納ボックスの色 | 青 |
収納ボックスの長さ | 7 1 / 8 " |
収納ボックスの幅 | 26 3 / 16 " |
ツールトレイの高さ | 3インチ |
ツールトレイの幅 | 5インチ |
UPC | 691215085540 |
使用する | フォークトラック |
ホイールベアリング | 5 / 8 " |
ホイール径 | 16 " |
ホイール直径 | 16 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 40 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 168.59 |
船の長さ(cm) | 87.79 |
船幅(cm) | 102.24 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ベースプレートの長さ | フレーム材料 | 高さ | 含まれています | 長さ | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL 2 | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 鋼 | 66 3 / 8 " | 安全チェーン | 34 4 / 7 " | ニューマチック | 4" | ¥230,866 | ||
CYL-2-FP | 40 1 / 4 " | 19 1 / 2 " | 鋼 | 66 3 / 8 " | 安全チェーン | 34 4 / 7 " | ニューマチック | 4" | ¥293,228 | ||
CYL-E | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 57 " | ラチェットストラップ | 23 " | 空圧式、固定式 | 2 1 / 2 " | ¥121,673 | ||
CYL-EH | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | ラチェットストラップ | 23 " | 空圧式、固定式 | 2 1 / 2 " | ¥158,081 | ||
CYL-EH-FP | 34 1 / 2 " | 14 5 / 16 " | - | 66 3 / 8 " | ラチェットストラップ | 23 " | 空圧式、固定式 | 2 1 / 2 " | ¥217,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。