DAYTON ソレノイドバルブ コイルなし、ステンレススチール、100 PSI
形式 | モデル | エアーフロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A431 | 最大27.4scfm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥14,858 | |
A | 4A690 | 最大28scfm | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ¥29,065 |
コイルなしの電磁弁、ステンレス鋼、100 PSI
Dayton コイルレス電磁弁は、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置、その他の腐食環境における空気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方弁です。 これらのバルブは、オイル、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えた Buna-N ガスケットを備えたステンレス鋼構造です。 これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直接作用します。 180/1 インチおよび 8/1 インチのパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンとケーブルフック
- 電気壁掛けヒーター
- スクロールソーブレード
- 窓断熱キット
- 雨量計
- 詳細
- インパクトソケットとビット
- ポンプ付属品
- 機械液
- 中央機器
- CARLING TECHNOLOGIES オフ/モーメンタリオンミニチュア押しボタンスイッチ
- DBI-SALA ストラップの配置
- JAMCO UNシリーズ、ワークベンチ
- EATON SMシリーズ 拡散反射型光電センサ
- KERN AND SOHN 335 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ
- WEG 電気モーター、50/12.5馬力
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機