入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁弁レスコイル |
エアーフロー | 最大28scfm |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
体積係数 | 0.48 |
フローレンジ | 0.48〜4.8 gpm |
ガスケット材料 | ブナN |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
操作タイプ | 直動式 |
オリフィス径 | 5 / 32 " |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.187 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
安全な作業水圧 | 500のプサイ |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A431 | 最大27.4scfm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥14,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。