アイテム価格 | シリンダートラック |
ベースプレートの寸法 | 14×6インチ |
シリンダー容量 | 1 |
ハンドルタイプ | 連続的な |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 21 " |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 54 " |
全幅 | 22 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 完全空気圧 |
ホイールの幅 | 3 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 15.26 |
船高(cm) | 139.7 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。