ENPAC 7302-BKガスシリンダートラック、2シリンダー、500ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ガスボンベトラック |
ベースプレートの寸法 | 10×19インチ |
シリンダー容量 | 2 |
深さ | 40 " |
ハンドルタイプ | ホリザンタルバー |
高さ | 45 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
最大タンク径アセチレン | 12 " |
最大タンク径酸素 | 13 " |
全体の深さ | 13 " |
全体の高さ | 13 " |
全幅 | 23.5 " |
ツールトレイの高さ | 36 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 16.5 " |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 115.06 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 89.66 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。