EDWARDS SIGNALING アンバー LED モジュール
形式 | モデル | 幅(Width) | 現在の描画 | 直径 | 高さ | ランプ寿命 | レンズ設計 | 評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDSA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMA24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMA240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSA120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270LEDSA120A | 2.76 " | AC0.035A | 70 mm | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 120 VAC | ¥27,635 | |
B | 270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A AC、0.065A DC | 70 mm | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 24 VDC | ¥27,622 | |
B | 270LEDSA240A | 2.76 " | AC0.035A | 70 mm | 3.11 " | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 240 VAC | ¥30,470 | |
B | 270LEDMA120A | 2.83 " | 不定 | 70 mm | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 120 VAC | ¥38,326 | |
B | 270LEDMA240A | 2.83 " | 不定 | 70 mm | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 240 VAC | ¥38,760 | |
B | 270LEDMA24AD | 2.83 " | 不定 | 70 mm | 3.11 " | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 24 VAC / DC | ¥35,676 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- 受付エリアの家具
- パッチコード
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- 詳細
- ラボの保管と輸送
- 自動車曳航
- スペーサーとスタンドオフ
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- KIPP 5 / 8-11ネジサイズテンションレバー
- SPEEDAIRE 複動式エアシリンダ、内径1.5インチ
- SPEARS VALVES エルボー、90度、CTS
- NOTRAX Opera 137シリーズ、カーペットランナー
- ASCO VALVES キットの再構築
- HOFFMAN タイプ 1 ストレート セクション レイイン ヒンジ カバー配線路
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ ストップ アーム キット
- SLOAN キット
- DBI-SALA ケーブルスリーブ
- AMERICAN TORCH TIP バルブ