VESTIL CYL-DLX-1-PN デラックス シリンダー リフター、空気圧ホイール
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
アイテム価格 | シリンダードリー |
ベースの長さ | 15 1 / 2 " |
ベース幅 | 12 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | 青 |
シリンダー容量 | 1 |
深さ | 27 " |
高さ | 51 3 / 8 " |
長さ | 27 " |
ロック可能なホイール | いいえ |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー径 | 11 1 / 2 " |
測定単位 | 各 |
ノーズプレートの深さ | 15 1 / 2 " |
ノーズプレート幅 | 12 " |
キャスターホイールの数 | 4 |
シリンダー数 | 1 |
固定輪数 | 2 |
ローラーガイド数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
全体の高さ | 51 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
全幅 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cyl-dlx-1-pn.pdf |
ローラーガイド径 | 4" |
ローラーガイド高さ | 1 1 / 4 " |
ローラータイプ | 硬質ゴム |
ホイール径 | 10 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 2 1 / 2 " |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 130.65 |
船の長さ(cm) | 68.74 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | ホイールタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-D-1-HR | 25 " | 54 " | 25 " | 固定の | 15 3 / 8 " | ¥55,614 | ||
CYL-D-1-PN | 25 " | 54 " | 25 " | 空圧式、固定式 | 16 5 / 8 " | ¥55,666 | ||
CYL-DLX-1-HR | 27 " | 51 3 / 8 " | 27 " | 硬質ゴム | 19 " | ¥77,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。