REELCRAFT スプリング格納式ツールバランサー TBシリーズ
形式 | モデル | ケーブル長 | 工具計量用 | 住宅資材 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | リール重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB05 1 | 6ft。 | 3〜5ポンド | 複合 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1.5ポンド | ¥21,339 | |
A | TB03 1 | 6ft。 | 1.5〜3ポンド | 複合 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1ポンド | ¥21,124 | |
A | TB01 1 | 6ft。 | 0〜1.5ポンド | 複合 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1ポンド | ¥19,913 | |
B | 表10 1 | 8ft。 | 5〜10ポンド | 鋼 | 8.75 " | 13.875 " | 3.38 " | 9ポンド | ¥95,401 |
スプリングリトラクタブルツールバランサー、TBシリーズ
Reelcraft TBシリーズ、スプリング格納式ツールバランサーは、ケーブルフックを介してツールに取り付けてツールを持ち上げ、ツールを頻繁に使用する必要がある組立ラインやワークステーションでのオペレーターの疲労を軽減します。 それらは、6/8インチケーブルを伸縮させるための張力をかけられた格納式スプリングを備えた複合/スチールリールハウジングを備えています。 これらのツールバランサーは、ツールを取り付けるための安全ラッチ付きの亜鉛メッキ炭素鋼ケーブルと統合されています。 ツールを作業領域に配置しておくことで生産性が向上し、オペレーターの動きを最小限に抑え、ツールが誤って落下するのを防ぎます。 一部のモデルには、ケーブルを所定の位置にロックしてツールを固定領域内で移動させるためのロックラチェットが付属しています。 1.5〜10ポンドの範囲の最大負荷容量で利用可能なこれらのツールバランサーの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のフック
- 燃料キャディー
- 球面軸受
- ケーブルサポート
- ワイヤーフィーダー
- ホースクランプ
- 締め具
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 熱可塑性溶接
- WATTS 鉄製安全リリーフバルブ
- SPEC 皿ばね鋼
- WATTS 逆流防止装置セカンドチェックバルブ交換キット
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティングサドル
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- OMRON デジタル温度コントローラ
- BALDOR / DODGE DL、タップベースピローブロック、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E5、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDNS一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、830サイズ、アルミウォーム減速機