SPECディスクばね鋼
形式 | モデル | タイプ | たわみ@荷重 | 終了 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F1164010 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 18 | 1.181 " | 0.406 " | 0.125 " | 0.01 " | ¥7,968 | |
A | F1004006 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 7 | 1.024 " | 0.516 " | 0.125 " | 0.006 " | ¥2,486 | |
A | F1240010 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 18 | 1.26 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.01 " | ¥7,968 | |
A | F1360011 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 13 | 1.378 " | 0.814 " | 0.125 " | 0.011 " | ¥8,500 | |
A | F1360014 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 21 | 1.378 " | 0.814 " | 0.125 " | 0.014 " | ¥9,031 | |
A | F1240008 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 12 | 1.26 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.008 " | ¥8,500 | |
A | F1164009 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 11 | 1.181 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.009 " | ¥9,207 | |
A | F1164018 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 67.5 | 1.181 " | 0.688 " | 0.125 " | 0.018 " | ¥8,500 | |
A | F0846008 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 11 | 0.866 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.008 " | ¥4,889 | |
A | F0846006 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 5 | 0.866 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.006 " | ¥4,889 | |
A | F0926007 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 8 | 0.945 " | 0.453 " | 0.125 " | 0.007 " | ¥6,079 | |
A | F0926010 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 25 | 0.945 " | 0.344 " | 0.125 " | 0.01 " | ¥7,968 | |
A | F1004007 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 10 | 1.024 " | 0.516 " | 0.125 " | 0.007 " | ¥7,968 | |
A | F1240009 | 指 | 0.063 " | シンプルスタイル | 18 | 1.26 " | 0.563 " | 0.125 " | 0.009 " | ¥8,145 | |
B | BD010-050-0042 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 329N | 0.394 " | 0.165 " | 0.75 mm | 0.5 mm | ¥5,312 | |
B | BD010-040-0032 | メトリック皿ばね | 0.22 mm | リン酸塩 | 200N | 0.394 " | 0.126 " | 0.7 mm | 0.4 mm | ¥5,312 | |
B | BD008-040-0032 | メトリック皿ばね | 0.15 mm | リン酸塩 | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥4,957 | |
B | BD008-040 | メトリック皿ばね | 0.15 mm | リン酸塩 | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥6,551 | |
B | BD012-060 | メトリック皿ばね | 0.26 mm | リン酸塩 | 617N | 0.472 " | 0.244 " | 0.95 mm | 0.6 mm | ¥5,531 | |
B | BD018-050-0082 | メトリック皿ばね | 0.45 mm | リン酸塩 | 297N | 0.709 " | 0.323 " | 1.1 mm | 0.5 mm | ¥6,729 | |
B | BD025-100-0102 | メトリック皿ばね | 0.56 mm | リン酸塩 | 1310N | 0.984 " | 0.402 " | 1.75 mm | 1 mm | ¥6,636 | |
B | BD028100 | メトリック皿ばね | 0.6 mm | リン酸塩 | 1233N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8 mm | 1 mm | - | 見積依頼
|
B | BD028-080 | メトリック皿ばね | 0.75 mm | リン酸塩 | 896N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8 mm | 0.8 mm | ¥7,968 | |
B | BD013-050 | メトリック皿ばね | 0.26 mm | リン酸塩 | 326N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85 mm | 0.5 mm | ¥7,501 | |
B | BD023-090-0082 | メトリック皿ばね | 0.53 mm | リン酸塩 | 1027N | 0.906 " | 0.323 " | 1.6 mm | 0.9 mm | ¥8,145 | |
B | BD023-080 | メトリック皿ばね | 0.49 mm | リン酸塩 | 795N | 0.886 " | 0.441 " | 1.45 mm | 0.8 mm | ¥6,056 | |
B | BD023-070-0082 | メトリック皿ばね | 0.6 mm | リン酸塩 | 608N | 0.906 " | 0.323 " | 1.5 mm | 0.7 mm | ¥7,698 | |
B | BD023-060 | メトリック皿ばね | 0.6 mm | リン酸塩 | 477N | 0.886 " | 0.441 " | 1.4 mm | 0.6 mm | ¥5,950 | |
B | BD020-080-0082 | メトリック皿ばね | 0.45 mm | リン酸塩 | 840N | 0.787 " | 0.323 " | 1.4 mm | 0.8 mm | ¥7,082 | |
B | BD020-080 | メトリック皿ばね | 0.41 mm | リン酸塩 | 834N | 0.787 " | 0.402 " | 1.35 mm | 0.8 mm | ¥9,279 | |
B | BD018-070 | メトリック皿ばね | 0.37 mm | リン酸塩 | 640N | 0.709 " | 0.362 " | 1.2 mm | 0.7 mm | ¥8,676 | |
B | BD012-060-0052 | メトリック皿ばね | 0.26 mm | リン酸塩 | 566N | 0.472 " | 0.205 " | 0.95 mm | 0.6 mm | ¥5,531 | |
B | BD016-080 | メトリック皿ばね | 0.3 mm | リン酸塩 | 923N | 0.63 " | 0.323 " | 1.2 mm | 0.8 mm | ¥6,729 | |
B | BD013-050-0052 | メトリック皿ばね | 0.26 mm | リン酸塩 | 304N | 0.492 " | 0.205 " | 0.85 mm | 0.5 mm | ¥5,531 | |
B | BD023-100-0082 | メトリック皿ばね | 0.53 mm | リン酸塩 | 1387N | 0.906 " | 0.323 " | 1.7 mm | 1 mm | ¥6,436 | |
B | BD008-030 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55 mm | 0.3 mm | ¥5,950 | |
B | BD040-100 | メトリック皿ばね | 0.97 mm | リン酸塩 | 1137N | 1.575 " | 0.803 " | 2.3 mm | 1 mm | ¥12,378 | |
B | BD036-090 | メトリック皿ばね | 0.86 mm | リン酸塩 | 930N | 1.398 " | 0.72 " | 2.05 mm | 0.9 mm | ¥7,494 | |
B | BD028-100-0122 | メトリック皿ばね | 0.71 mm | リン酸塩 | 1418N | 1.102 " | 0.48 " | 1.95 mm | 1 mm | ¥5,950 | |
B | BD028-080-0102 | メトリック皿ばね | 0.71 mm | リン酸塩 | 740N | 1.102 " | 0.402 " | 1.75 mm | 0.8 mm | ¥9,562 | |
B | BD025-070 | メトリック皿ばね | 0.68 mm | リン酸塩 | 673N | 0.984 " | 0.48 " | 1.6 mm | 0.7 mm | ¥6,268 | |
B | BD023-100-0102 | メトリック皿ばね | 0.53 mm | リン酸塩 | 1472N | 0.906 " | 0.402 " | 1.7 mm | 1 mm | ¥9,562 | |
B | BD023-090-0102 | メトリック皿ばね | 0.56 mm | リン酸塩 | 1183N | 0.906 " | 0.402 " | 1.65 mm | 0.9 mm | ¥8,676 | |
B | BD014-035 | メトリック皿ばね | 0.34 mm | リン酸塩 | 138N | 0.551 " | 0.283 " | 0.8 mm | 0.35 mm | ¥7,698 | |
B | BD020-110 | メトリック皿ばね | 0.34 mm | リン酸塩 | 1712N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55 mm | 1.1 mm | ¥7,118 | |
B | BD018-080-0062 | メトリック皿ばね | 0.38 mm | リン酸塩 | 811N | 0.709 " | 0.244 " | 1.3 mm | 0.8 mm | ¥6,906 | |
B | BD018-070-0082 | メトリック皿ばね | 0.41 mm | リン酸塩 | 667N | 0.709 " | 0.323 " | 1.25 mm | 0.7 mm | ¥6,729 | |
B | BD016-070 | メトリック皿ばね | 0.34 mm | リン酸塩 | 713N | 0.63 " | 0.323 " | 1.15 mm | 0.7 mm | ¥6,729 | |
B | BD015-070 | メトリック皿ばね | 0.3 mm | リン酸塩 | 744N | 0.591 " | 0.323 " | 1.1 mm | 0.7 mm | ¥6,375 | |
B | BD015-060-0062 | メトリック皿ばね | 0.34 mm | リン酸塩 | 473N | 0.591 " | 0.244 " | 1.05 mm | 0.6 mm | ¥6,375 | |
B | BD015-050-0062 | メトリック皿ばね | 0.37 mm | リン酸塩 | 323N | 0.591 " | 0.244 " | 1 mm | 0.5 mm | ¥6,198 | |
B | BD015-050 | メトリック皿ばね | 0.37 mm | リン酸塩 | 373N | 0.591 " | 0.323 " | 1 mm | 0.5 mm | ¥6,375 | |
B | BD018-050-0062 | メトリック皿ばね | 0.45 mm | リン酸塩 | 274N | 0.709 " | 0.244 " | 1.1 mm | 0.5 mm | ¥6,729 | |
B | BD012-050-0052 | メトリック皿ばね | 0.3 mm | リン酸塩 | 391N | 0.472 " | 0.205 " | 0.9 mm | 0.5 mm | ¥5,531 | |
B | BD016-040 | メトリック皿ばね | 0.37 mm | リン酸塩 | 173N | 0.63 " | 0.323 " | 0.9 mm | 0.4 mm | ¥8,145 | |
B | BD020-100-0082 | メトリック皿ばね | 0.41 mm | リン酸塩 | 1448N | 0.787 " | 0.323 " | 1.55 mm | 1 mm | ¥8,145 | |
B | BD010040 | メトリック皿ばね | 0.22 mm | リン酸塩 | 238N | 0.394 " | 0.205 " | 0.7 mm | 0.4 mm | - | 見積依頼
|
B | BD008-020 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45 mm | 0.2 mm | ¥6,198 | |
B | BD006-030 | メトリック皿ばね | 0.11 mm | リン酸塩 | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45 mm | 0.3 mm | ¥4,957 | |
B | BD034-100-0122 | メトリック皿ばね | 0.94 mm | リン酸塩 | 1312N | 1.339 " | 0.48 " | 2.25 mm | 1 mm | ¥6,906 | |
B | BD032-080 | メトリック皿ばね | 0.79 mm | リン酸塩 | 769N | 1.24 " | 0.642 " | 1.85 mm | 0.8 mm | ¥8,818 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング端子
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- 真空エジェクター
- レスキュー支保工工具付属品
- モーター制御アクセサリ
- 落下保護
- 自動車整備士
- モバイルビンカートとワークステーション
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- PROTO ラチェット修理キット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートオス液密コンジットグリップ、絶縁スロート付き
- LABELMASTER NFPAダイヤモンドサイン、NFPA
- JANCY 超硬チップカッター
- BRADY 1550シリーズ、レターラベル
- CHANNELLOCK 調整可能なオイルフィルタープライヤー
- ENERPAC XLPシリーズ 油圧プレス
- TSUBAKI テーパーロックシリーズカップリング
- BROWNING モーターマウントサポート、低ベース