入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 2709N |
たわみ@荷重 | 0.41 mm |
終了 | リン酸塩 |
荷重@たわみ(ポンド) | 1448N |
材料 | 炭素鋼 |
最大外径 | 0.787 " |
最小内径内 | 0.323 " |
全体の高さ | 1.55 mm |
厚さ | 1 mm |
タイプ | メトリック皿ばね |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7318210090 |
モデル | タイプ | たわみ@荷重 | 終了 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55 mm | 0.3 mm | ¥4,551 | |
BD008-030-0032 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 116N | 0.315 " | 0.126 " | 0.55 mm | 0.3 mm | ¥4,583 | |
BD008-040 | メトリック皿ばね | 0.15 mm | リン酸塩 | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥5,845 | |
BD008-040-0032 | メトリック皿ばね | 0.15 mm | リン酸塩 | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥4,424 | |
BD006-030 | メトリック皿ばね | 0.11 mm | リン酸塩 | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45 mm | 0.3 mm | ¥4,424 | |
BD008-020 | メトリック皿ばね | 0.19 mm | リン酸塩 | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45 mm | 0.2 mm | ¥5,531 | |
BD008-020-0032 | メトリック皿ばね | 0.15 mm | リン酸塩 | 29N | 0.315 " | 0.126 " | 0.4 mm | 0.2 mm | ¥4,426 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。