定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEC BD018-070-0082 皿ばね鋼内径 0.323 インチ パック 10 | AF7WEM 22RG42

SPEC BD018-070-0082 皿ばね鋼内径 0.323 インチ 10 個入り

在庫あり
アイテム:AF7WEM モデル:BD018-070-0082相互参照:22RG42

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,007 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
計算された負荷@フラット(ポンド)1248N
たわみ@荷重0.41 mm
終了リン酸塩
荷重@たわみ(ポンド)667N
材料炭素鋼
最大外径0.709 "
最小内径内0.323 "
全体の高さ1.25 mm
厚さ0.7 mm
タイプメトリック皿ばね

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)2.29
船幅(cm)2.29
HSコード7318210090

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプたわみ@荷重終了荷重@たわみ(ポンド)最大外径最小内径内全体の高さ厚さ価格
SPEC BD008-030 皿ばねスチール内径 0.165 インチ パック 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030メトリック皿ばね0.19 mmリン酸塩133N0.315 "0.165 "0.55 mm0.3 mm¥4,551
SPEC BD008-030-0032 皿ばね鋼内径 0.126 インチ パック 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032メトリック皿ばね0.19 mmリン酸塩116N0.315 "0.126 "0.55 mm0.3 mm¥4,583
SPEC BD008-040 皿ばねスチール内径 0.165 インチ パック 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040メトリック皿ばね0.15 mmリン酸塩235N0.315 "0.165 "0.6 mm0.4 mm¥5,845
SPEC BD008-040-0032 皿ばね鋼内径 0.126 インチ パック 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032メトリック皿ばね0.15 mmリン酸塩207N0.315 "0.126 "0.6 mm0.4 mm¥4,424
SPEC BD006-030 皿ばね鋼内径 0.126 インチ パック 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030メトリック皿ばね0.11 mmリン酸塩133N0.236 "0.126 "0.45 mm0.3 mm¥4,424
SPEC BD008-020 皿ばねスチール内径 0.165 インチ パック 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020メトリック皿ばね0.19 mmリン酸塩44N0.315 "0.165 "0.45 mm0.2 mm¥5,531
SPEC BD008-020-0032 皿ばね鋼内径 0.126 インチ パック 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032メトリック皿ばね0.15 mmリン酸塩29N0.315 "0.126 "0.4 mm0.2 mm¥4,426

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEC BD018-070-0082 皿ばね鋼内径 0.323 インチ 10 個入り
¥6,007 /単価