精密ナイフとブレード
プレシジョンアートブレード
形式 | モデル | ブレードの長さ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KB4-R / 5 | ¥2,048 | ||||
B | KB4-S / 100 | ¥14,724 | ||||
C | KB4-S / 5 | ¥1,132 |
シングルTナイフ
U字型ブレード
フルサークルブレード
精密アートナイフ
イグザクトプラスユーティリティナイフ
ユーティリティナイフ
ユーティリティブレード、汎用
正確なユーティリティナイフ
精密ブレード
拡張ブレード
グリースブレード
梨の形のナイフ
ハーフサークルブレード
替刃・カッターナイフ
コンパスサークルカッター3〜12インチイエロー、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
CMP-2 | AF2ZRE | ¥11,003 | ||
1 |
AF2ZQUおよびAF2ZQZ用アートナイフブレード-25個入りパック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
KB | AF2ZRA | ¥1,351 | ||
1 |
AF2ZQUPk5用チゼルアートブレード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
KB4-F / 5 | AF2ZQX | ¥1,079 | ||
1 |
スナップアートブレード-10パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A1160B | AE4KAU | ¥2,594 | ||
1 |
ケーブルスプライシングナイフ1/3インチブレード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
KN-7 | AC3GCH | ¥3,327 | ||
1 |
断熱ラインマンナイフ、長さ9インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
IEK20 | CJ4DDH | ¥12,981 | 1 | 詳細を参照してください。 |
精密ナイフとブレード
精密カッターまたはクラフトナイフとしても知られる精密ナイフは、詳細な自由形状のカットの細かい取り扱いに特化しています。 Raptor Supplies のようなブランドからの精密なナイフと刃の範囲を提供します フィスカース、General、Hyde、Jonard、 クラインツール、OlfaとStanley。 これらのナイフには、片手操作用のデュアルサムスタッドと、ブレードを開位置に固定するためのバックロックがあります。 いくつかの選択されたモデルは、ナイフを安全につなぐことを可能にし、作業場所周辺の事故を防ぐことを可能にするストラップ穴とさらに統合されています。 高炭素鋼、SK5鋼、および鋼の刃の材料で利用可能なこれらの精密ナイフと刃の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ハンドトラック
- 安全保管
- エンクロージャ
- ゴミ袋とライナー
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 手動油圧ポンプ
- イーサネットスイッチ
- 打撃レンチとスラッグレンチ
- 調整可能なパイプサポート
- ダクト断熱材
- E JAMES & CO ラバーストリップ、極端な温度、30A
- SMC VALVES プラグインレデューシングエルボー、90度
- MONSTER ダブルカット超硬バー ラジアス端形状円筒
- DAYTON モーターなしブロワー、ホイール直径 12-1/2 インチ
- PURTEST ランプ
- EDSAL パネルキット工業用
- VALLEY CRAFT ドラムトラック
- HUBBELL-WIEGMANN ロックアクセサリー
- SPARTAN SCIENTIFIC 3827シリーズ、ソレノイドバルブ
- ZSI ベータアダプター