DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS シリーズ 差圧スイッチ
Dwyer ADPS シリーズ差圧スイッチは、HVAC システム、クリーンルーム、濾過システムの差圧を監視および制御するように設計されています。 空気やその他の不燃性ガスに適した空気差圧スイッチです。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ADPS-08-2-N | ¥7,014 | |
A | ADPS-04-2-N | ¥7,012 | |
A | ADPS-06-2-N | ¥7,012 | |
A | ADPS-03-2-N | ¥7,012 | |
A | ADPS-05-2-N | ¥7,063 | |
A | ADPS-07-2-N | ¥7,222 |
動作メカニズム
- Dwyer ADPS シリーズ差圧スイッチは、XNUMX 点間の圧力差を感知する原理に基づいて動作します。 これらのスイッチは、両側に圧力がかかるダイヤフラムで構成されています。 圧力差が変化購入に進む、それに応じてダイヤフラムがたわみます。
- スイッチの内部には、このたわみを機械的な動きに変換するメカニズムがあります。 この動きにより、スナップアクション スイッチが作動します。 スイッチにはオープンとクローズの XNUMX つの位置があります。 圧力差が特定の設定値に達購入に進む、機械的な動きがトリガーとなってスイッチの状態が開から閉、またはその逆に変化します。
- スイッチの状態の変化を使用して、アラームの起動、バルブの開閉、システムの開始または停止などのさまざまなアクションをトリガーできます。 スイッチの設定点を調整することで、ユーザーは希望の圧力差に基づいてこれらの動作をいつ行うかを制御できます。
特徴
- Dwyer ADPS シリーズ差圧スイッチは、高い機械的強度と剛性を実現するポリオキシメチレンを特徴としています。
- これらは、ほこり、水、腐食から保護するために NEMA 3 エンクロージャに収容されています。
- これらの差圧スイッチはプッシュオン式ネジ端子を備えており、接続時の導電性が向上しています。
- 華氏-4度から185度の範囲の温度で操作できます。
- これらのDwyer ADPSシリーズの差圧スイッチには、圧力切り替え用の調整ノブが装備されています。
- シリコンダイヤフラムを採用しているので、耐用年数が長くなります。
- これらのユニットには、オン/オフ機能と真空レベルの変化を検出するための SPDT (単極双投) スイッチが付いています。
対応アクセサリー
- ドワイヤー A-489 静圧チップ: この静圧チップにより、正確な静圧測定が可能となり、圧力スイッチシステムの性能と機能が向上します。
規格と承認
- CE
- CSA
よくある質問
これらのスイッチはどのような取り付け方法を提供しますか?
垂直方向の取り付けが可能で、簡単かつ確実に設置できます。
これらの圧力スイッチのメンテナンス中に従うべき手順は何ですか?
- このスイッチの可動部分は、定期的なメンテナンスや潤滑を必要としません。
- スイッチは適度に清潔に保つ必要があります。
- 通気ドレンプラグは、定期的に回転させて元の位置に戻して、過度の結露条件を伴うスイッチアプリケーションで蓄積された堆積物を除去する必要があります。
私の用途に差圧スイッチを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要因には、必要な圧力範囲、測定対象の媒体 (気体または液体)、電気要件、環境条件、安全基準が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- 医療用キャビネットアクセサリー
- 温水圧力計
- アーバー
- ラボ機器
- 懐中電灯
- 工具保管および移送タンク
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- PROTO 1 "ドライブメトリックソケット
- REELCRAFT フライングリード電源コードリール、L5000シリーズ
- ACROVYN 右側のエンドキャップ、耐衝撃性
- HYDRO VACUUM 圧力スイッチ
- WOODHEAD 130084シリーズケーブルリール
- HOFFMAN ボンディングストラップ
- MARATHON MOTORS XRI汎用モーター、完全密閉型、リジッドベース
- JOBOX Gear-Lock シリーズ アルミチェスト
- EATON QC シリーズ GFCI サーキット ブレーカ
- EATON ホルン