入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧スイッチ |
エンクロージャ評価 | NEMA 13 |
マックス。 使用圧力 | 40インチのトイレ |
取り付け方向 | 垂直 |
動作温度 範囲 | -4度185度までNS |
圧力設定範囲 | 0.08 ~ 1.2 インチのトイレ |
保管温度範囲 | -40度185度までNS |
スイッチタイプ | SPDT |
チューブ内径 | 1 / 4 " |
タイプ | エアー |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DE |
A. 差圧は、特定の XNUMX 点間の圧力差として定義されます。 差圧センサを使用してシステム内の圧力の増減を検出することで測定できます。
A. PA 6.6 は、高い衝撃強度、剛性、低密度、および高い熱安定性を提供するポリアミドの一種です。
A. NEMA 13 エンクロージャは、危険な部品や敏感な部品との偶発的な接触や、ほこり、汚れ、水しぶきや滴りなどの循環する異物の侵入を防ぎます。 また、非腐食性のオイルやクーラントの侵入を防ぎます。
A. 排水可能なブレードタイプなので水が溜まりにくく、効果的な雨水処理が可能で、水の浸入による被害を防ぎます。
モデル | 価格 | |
---|---|---|
ADPS-04-2-N | ¥7,386 | |
ADPS-03-2-N | ¥7,792 | |
ADPS-05-2-N | ¥6,468 | |
ADPS-06-2-N | ¥6,936 | |
ADPS-07-2-N | ¥6,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。