入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 静圧チップ |
接続サイズ | 3 / 16 " |
継手タイプ | 有刺鉄線 |
グレード | グレード303 |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | dwyer-instruments-a-308.pdf |
チューブ内径 | 3 / 16 " |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 9026906000 |
原産国 | CN |
A. 空気の流れにアクセスするには、テスト ポートを取り付けます。 静圧チップの尖った端を気流に直接置きます。 速度圧力として知られるダクト システム内の別の圧力は、尖った先端によって分割され、近くの小さな穴から離れる方向に向けられます。
A. DP センサーとも呼ばれる差圧センサーは、デバイスの XNUMX つのポート間の圧力差を測定する独自の種類の圧力センサーです。 これは、単一ポートを使用して圧力を測定する静圧または絶対圧センサーとは異なります。
A. 静圧は、コントロール ダンパーを含む、より多くの障害物またはより速い空気によって上昇します。 ダクトに圧力がかかりすぎると、ダンパーが必要に応じて開閉できません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。