実験室用クランプとサポート
研究室のクランプとサポートは、研究室での実験や手順中に機器や材料を所定の位置にしっかりと保持します。クランプは物体や材料をつかんで保持するように設計されています。...続きを読む
クロスバークランプ
ビュレットクランプ
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H18354-0000 | ¥18,534 | |||
B | F18206-0000 | ¥4,732 | |||
C | F18204-0000 | ¥3,682 |
ロッドマフクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E6130.A.BC | ¥14,715 | 見積依頼 |
A | E6137 | ¥14,620 |
マジッククランプシリーズ磁気クランプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H1000-MR-125 | ¥6,982 | |||
B | H1000-MR-250 | ¥7,584 | |||
C | H1000-MR-500 | ¥7,837 | |||
D | H1000-MR-1000 | ¥11,961 | |||
E | H1000-MR-50 | ¥6,523 | |||
F | H1000-MR-MP | ¥17,229 | |||
G | H1000-MR-2000 | ¥15,055 | |||
H | H1000-MR-CMB | ¥9,760 | |||
I | H1000-MR-3000 | ¥18,423 | |||
J | H1000-MR-25 | ¥13,218 |
ビュレットクランプ
試験管クランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H1000-P-500 | ¥77,169 | |
A | H1000-P-250 | ¥77,169 | |
A | H1000-P-125 | ¥77,169 | |
A | H1000-P-MP | ¥119,654 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | H3770-CS | ¥18,184 | |
A | H3770-CSTF | ¥45,233 |
リングサポート
シェイカー ティアリング ポスト
Eberbach シェーカー階層ポストはプラットフォームに取り付け可能で、シェーカーの容量を 6 倍にします。 アルミニウム構造を採用し、優れた熱伝導性と電気伝導性を実現します。 これらのポストは、実験室用、ローリング式、オービタル式、回転式およびリストアクションシェーカーと互換性があり、10、14、および XNUMX インチの長さが用意されています。 Raptor Supplies.
Eberbach シェーカー階層ポストはプラットフォームに取り付け可能で、シェーカーの容量を 6 倍にします。 アルミニウム構造を採用し、優れた熱伝導性と電気伝導性を実現します。 これらのポストは、実験室用、ローリング式、オービタル式、回転式およびリストアクションシェーカーと互換性があり、10、14、および XNUMX インチの長さが用意されています。 Raptor Supplies.
サポート、三角形
サポートスタンド
スクリューコンプレッサークランプ
イージーグリップスクリューコンプレッサークランプ
よくある質問
実験用クランプとサポートを使用する際に留意すべき安全上の注意事項は何ですか?
- 化学薬品を扱うときは、ゴーグルや手袋などの適切な個人用保護具を使用してください。
- クランプまたはサポートの重量制限を超えないようにしてください。
- クランプやサポートを使用購入に進むきは、裸火や高温の機器のそばを決して放置しないでください。
ビュレットのクランプを適切に調整するには?
- ビュレットのクランプを調整するには、ビュレットをクランプに置き、つまみネジを回して締めます。
- クランプを調整する前に、ビュレットが水平で活栓が閉じていることを確認してください。
実験用クランプとサポートの保管方法は?
実験用クランプとサポートは、ほこりやその他の汚染物質から離れた、清潔で乾燥した場所に保管する必要があります。 極端な温度や湿度にさらされる場所での保管は避けてください。
ラボのクランプやサポートから錆を取り除くにはどうすればよいですか?
- ラボのクランプやサポートの錆を落とすには、白酢と重曹の溶液を使用します。
- 同量のホワイトビネガーと重曹を混ぜてペーストを形成します。
- 柔らかい毛のブラシを使用して、さびをこすり落とします。
- 水ですすぎ、よく乾かしてからご使用ください。
詳細はこちら
- フードサービス調理器具と準備
- 電気ヒーターおよび付属品
- 油圧ろ過
- インデックス可能なツール
- ネジ付きロッドとスタッド
- メンブレンフィルター
- エポキシ
- ステンシルインク
- ガレージとドックのドア
- ベルトドライブフード付きアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- DAYTON フロアスクラバー、シングル、17 "サイズ、1.5 Hp、175 Rpm
- KINDORF コネクタ
- 3M サンディングベルト、42インチX1インチ
- TYGON S3E-3603シリーズ非DEHPチューブ
- ALVORD POLK キャップスクリュザグリセット
- KISSLER & CO ダイバーター浴槽の注ぎ口
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL センサー
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、813サイズ、アルミウォーム減速機
- JET TOOLS 空気動力式ベルトサンダー
- GREENLEE アダプタ