ANVIL エクストラヘビー ブルプラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0338198401 | ¥35,683 | 見積依頼
|
A | 0338198302 | ¥14,504 | 見積依頼
|
A | 0338198575 | ¥239,224 | 見積依頼
|
A | 0338198450 | ¥47,453 | 見積依頼
|
A | 0338198005 | ¥6,980 | 見積依頼
|
A | 0338198559 | ¥66,765 | 見積依頼
|
A | 0338197999 | ¥7,565 | 見積依頼
|
A | 0338198054 | ¥7,565 | 見積依頼
|
A | 0338198104 | ¥7,945 | 見積依頼
|
A | 0338198153 | ¥8,170 | 見積依頼
|
A | 0338198203 | ¥9,605 | 見積依頼
|
A | 0338198252 | ¥15,028 | 見積依頼
|
A | 0338198351 | ¥27,944 | 見積依頼
|
エクストラヘビーブルプラグ
アンビル超重量ブルプラグは、特に高圧または耐久性の高い配管システムでパイプの端をシールまたは閉鎖するために使用される堅牢なパイプ継手です。これらのプラグは、安全で漏れのない接続を保証するため、耐久性と信頼性が不可欠な石油・ガス、化学処理、その他の産業に不可欠です。極端な条件に耐えるように設計されており、高ストレス環境でも長期にわたるパフォーマンスを保証します。これらのプラグは過酷な使用向けに設計されており、高圧で堅牢なパイプラインの要件に対応できます。その設計により、取り付けが簡単になり、メンテナンスや修理時の時間と労力を節約できます。
よくある質問
これらの Anvil エクストラヘビー ブルプラグを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、パイプの直径、材料の適合性、圧力定格、温度範囲、耐食性、ねじの種類、環境条件、業界標準、取り付けの容易さ、用途の種類、シール要件が含まれます。
これらの Anvil の超重量ブルプラグを使用する際には、どのような安全上の注意事項を考慮する必要がありますか?
- アンビルのエクストラヘビーブルプラグを適切に取り付け、しっかりと締め付けてください。
- 過負荷や過熱を防ぐために、推奨される圧力と温度の範囲内に保ってください。
- 腐食や化学反応を防ぐために、パイプ内の物質との材料の適合性を確認してください。
- 特に高圧システムでは、取り付け後に漏れテストを実施して、確実にシールされていることを確認してください。
- 潜在的な怪我を防ぐために、プラグを扱うときは適切な保護メガネと手袋を使用してください。
- 事故を避けるために、頑丈なプラグを安全に取り扱い、必要に応じて吊り上げ装置を使用してください。
- 危険なガスや煙を伴う用途では、リスクを最小限に抑えるために適切な換気を行ってください。
- 緊急時のシャットダウン手順に注意し、必要な工具や機器を手元に用意してください。
- プラグの磨耗、損傷、応力を定期的に検査し、必要に応じて交換してください。
これらの Anvil の超重量ブルプラグはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- プラグに摩耗、損傷、腐食の兆候がないか定期的に検査してください。
- 汚染や破片の蓄積を防ぐために、プラグとその周囲を清潔に保ってください。
- 確実なシールを維持し、漏れを防ぐために、必要に応じてプラグを締め直します。
- 取り付けを容易にし、腐食を防ぐために、ネジ部分に適切な潤滑剤を塗布してください。
- コンポーネントに著しい磨耗が見られる場合は、新しいものと交換してください。
- 定期的に漏れテストを実施して、プラグがしっかりとしたシールを維持していることを確認してください。
- ガスケットやシールに摩耗や劣化の兆候がある場合は、点検して交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品貯蔵インサートとカバー
- オイルエアおよび燃料フィルター
- ダイヤモンドとCBN砥石
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- ストリップチャート温度レコーダー
- データとコミュニケーション
- フードサービス調理器具と準備
- ディスペンシングガン
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ナッツ
- STEEL KING ティアドロップパレットラック直立フレーム
- STA-KON ビニールロッキングフォークターミナル
- SQUARE D HDPシリーズ、サーキットブレーカ
- INSTOCK ドラフト作業面
- PHILIPS ADVANCE ドライコンデンサ
- EATON BRシリーズ熱磁気遮断器
- EATON Moeller シリーズ NZM - モールド ケース サーキット ブレーカ
- ADVANCE TABCO グースネックキッチン蛇口
- JUSTRITE ドレインプラグ
- BROWNING GBBX グリップバンド ベルト