ダイヤモンドとCBN砥石
非常に硬い材料は切削媒体に対する高い耐性を示し、特殊な切削材料が必要です。ダイヤモンド・CBN砥石は、このような材料を切削するために設計されています。...続きを読む
ダイヤモンドとCBN砥石
ノートン超砥粒砥石は、非常に硬い材料を切断および平滑化するように設計されており、高い材料除去率のためにダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素砥粒を備えています。 湿式および乾式の両方の精密研削アプリケーションで作業するために、これらのホイールは100〜120グリットの範囲の研磨グレードで提供されます。 ブランドのレジンボンド砥石は、高性能対価格比の優れた耐久性により、工具製造、研ぎ直し、工具室の再調整作業に最適です。 7260および9075rpmの回転速度のバリエーションで利用可能なこれらの研磨砥石の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ノートン超砥粒砥石は、非常に硬い材料を切断および平滑化するように設計されており、高い材料除去率のためにダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素砥粒を備えています。 湿式および乾式の両方の精密研削アプリケーションで作業するために、これらのホイールは100〜120グリットの範囲の研磨グレードで提供されます。 ブランドのレジンボンド砥石は、高性能対価格比の優れた耐久性により、工具製造、研ぎ直し、工具室の再調整作業に最適です。 7260および9075rpmの回転速度のバリエーションで利用可能なこれらの研磨砥石の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191842 | ¥142,540 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191841 | ¥141,992 | 見積依頼 | ||||||
C | 69014191651 | ¥85,316 | 見積依頼 | ||||||
A | 69014191834 | ¥107,958 | 見積依頼 | ||||||
A | 69014191832 | ¥108,375 | 見積依頼 | ||||||
D | 69014191636 | ¥107,214 | |||||||
D | 69014191652 | ¥90,195 | |||||||
D | 69014191719 | ¥88,861 |
タイプ6A2Cストレートカップ砥石
Norton Abrasives タイプ 6A2C ストレート カップ砥石車は、形状および平坦な表面の研削を目的としており、公差が厳しい、工具製造、再研磨および精密仕上げの用途での切り代除去に最適です。 これらは、超硬材料の切断用に装甲または快削ダイヤモンド砥粒を備えており、小さなサイズの穴に適合するアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されています。 これらのホイールは、乾燥した場所と湿った場所に適した樹脂結合を備えており、120、150、および 220 の研磨グリットで入手できます。
Norton Abrasives タイプ 6A2C ストレート カップ砥石車は、形状および平坦な表面の研削を目的としており、公差が厳しい、工具製造、再研磨および精密仕上げの用途での切り代除去に最適です。 これらは、超硬材料の切断用に装甲または快削ダイヤモンド砥粒を備えており、小さなサイズの穴に適合するアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されています。 これらのホイールは、乾燥した場所と湿った場所に適した樹脂結合を備えており、120、150、および 220 の研磨グリットで入手できます。
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | ¥113,804 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191910 | ¥96,560 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191918 | ¥125,604 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191906 | ¥88,172 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014195686 | ¥192,036 | 見積依頼 | ||||||
C | 69014191860 | ¥125,438 | |||||||
C | 69014192786 | ¥153,282 | |||||||
D | 69014192272 | ¥75,318 | |||||||
C | 69014191623 | ¥170,074 | |||||||
C | 69014192217 | ¥167,592 |
タイプ1ダイヤモンド砥石
Norton Abrasives タイプ 1 ダイヤモンド砥石車は、湿潤および乾燥した場所での工具製造または再研磨用途向けに設計されています。 これらは、強力な工具切断と耐摩耗性を実現するダイヤモンド研磨性と、長期使用、自動研磨、動作中の低温維持を実現する樹脂結合を特徴としています。 これらのホイールは、中粒度から細粒度まで最適なパフォーマンスが得られるように事前に設計されており、直径は 4 インチと 6 インチからお選びいただけます。
Norton Abrasives タイプ 1 ダイヤモンド砥石車は、湿潤および乾燥した場所での工具製造または再研磨用途向けに設計されています。 これらは、強力な工具切断と耐摩耗性を実現するダイヤモンド研磨性と、長期使用、自動研磨、動作中の低温維持を実現する樹脂結合を特徴としています。 これらのホイールは、中粒度から細粒度まで最適なパフォーマンスが得られるように事前に設計されており、直径は 4 インチと 6 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | アーバーサイズ | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | ¥72,985 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191858 | ¥72,417 | |||||||
C | 69014192156 | ¥69,916 | |||||||
B | 69014191706 | ¥58,499 |
ストレート砥石、ダイヤモンド
Norton Abrasives のストレート砥石は、再研磨や工具製造用途に使用されます。 ダイヤモンド砥粒を使用しているため、摩擦係数が低く、耐摩耗性が高く、引張強度が高くなります。 また、タイプ 1 またはタイプ 1A1 砥粒により、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が軽減されます。 これらのホイールには、ダイ グラインダーや手持ちドリルを取り付けるための 1.25 インチのアーバー穴またはマンドレルが付いています。
Norton Abrasives のストレート砥石は、再研磨や工具製造用途に使用されます。 ダイヤモンド砥粒を使用しているため、摩擦係数が低く、耐摩耗性が高く、引張強度が高くなります。 また、タイプ 1 またはタイプ 1A1 砥粒により、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が軽減されます。 これらのホイールには、ダイ グラインダーや手持ちドリルを取り付けるための 1.25 インチのアーバー穴またはマンドレルが付いています。
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | ¥82,743 | ||||||
B | 69014191853 | ¥145,199 | ||||||
B | 69014192211 | ¥146,452 | ||||||
A | 69014191694 | ¥80,737 | ||||||
B | 69014191677 | ¥58,284 | ||||||
B | 69014191692 | ¥106,685 | ||||||
B | 69014191699 | ¥121,088 |
皿砥石
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253161197 | ¥55,432 | 1 | 見積依頼 |
B | 66243530067 | ¥49,291 | 5 | 見積依頼 |
C | 66252836966 | ¥85,295 | 5 | 見積依頼 |
D | 66252836574 | ¥142,115 | 5 | 見積依頼 |
E | 66252836977 | ¥63,218 | 5 | 見積依頼 |
F | 66252837732 | ¥82,853 | 5 | 見積依頼 |
ダイヤモンドとCBN砥石
ダイヤモンドとCBN砥石
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DXA2920P04A | ¥22,720 | |
B | DXA0125P0725I | ¥59,421 | |
A | DXA2920P06H | ¥37,708 | |
A | DXA2920P05H | ¥33,502 | |
C | DXA0125P0625I | ¥51,690 | |
A | DXA2920P07H | ¥44,928 | |
D | DXA2920P09H | ¥56,576 | |
C | DXA0125P4525I | ¥37,470 | |
C | DXA0125P0425A | ¥34,087 | |
A | DXA2920P45H | ¥25,476 |
ダイヤモンドとCBN砥石
Norton Abrasives のダイヤモンドおよび CBN 研削砥石は、金属加工、鉱業、製造、建設、計器および製造業における非常に硬い材料の平滑化および切断用に設計されています。 これらの砥石車は、ワークピースへの熱損傷を最小限に抑えながら、高い材料除去率を実現します。 Norton Abrasives 砥石車は耐久性が高く、湿った材料でも乾いた材料でも研削できます。 このブランドのフレアカップ/カットオフ/ディッシュ/ストレートカップ砥石は、超硬刃先、宝石、コンクリートなどの非常に硬い材料を研削するために、立方晶窒化ホウ素 (CBN) と工業用ダイヤモンドが結合した砥粒で構成されています。 Norton の表面研削砥石は、粒子保持力を最大限に高め、優れた衝撃吸収能力を実現する樹脂結合を特徴としています。 建設業界における鉄筋や突出したボルトの研削用に、このブランドは快削ダイヤモンド砥粒と細かい砥粒を備えたカットオフホイールを提供し、正確な作業を保証します。 さまざまな寸法、材質 (ダイヤモンド、酸化アルミニウム、装甲ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素、快削ダイヤモンド)、粒度、および rpm 定格のさまざまな Norton Abrasives ダイヤモンドおよび CBN 砥石車からお選びいただけます。
あなたが使用します
Norton Abrasives のダイヤモンドおよび CBN 研削砥石は、金属加工、航空宇宙、鉱業、製造、建設、計装および製造用途での硬質材料の切断および平滑化のために設計されています。 これらの砥石は、切断中にワークピースに与えられる熱損傷を最小限に抑えます。 また、ワーク切断時の高精度も保証します。 ダイヤモンドおよびCBN研削砥石は、超硬合金切削工具の研ぎ、セラミックおよびガラス材料の切断、表面研削ダイス、超硬ロッドの切断、スプレーコーティングおよび鋼部品の研削に最適です。 これらのホイールで研削できるさまざまな材料には、電子部品、研磨材、石、プラスチック、グラスファイバー、セラミック、ガラスなどがあります。
特徴
ダイヤモンドとCBNの砥石には、高品質の合成ダイヤモンド/ CBN(立方晶窒化ホウ素)研磨材が使用されており、硬い材料を切断しながら高精度を確保します。 これらの研削/切断ホイールは、高い材料除去率を実現し、研削が難しい鋼部品を簡単に切断できます。 これらの砥石は耐摩耗性があり、熱的に安定しています。
動作メカニズム
ダイヤモンドカッティングホイールには、刃先にダイヤモンドコーティングが施された金属ホイールがあります。 同様に、CBN砥石は、刃先に合成材料の隠れ家があります。 これらのカッティングホイールは、硬い材料を研削およびスライスするために研削盤に固定されています。
規格と承認
- Norton Abrasives のダイヤモンドおよび CBN 研削砥石は、ANSI 安全規格および OSHA 規制に従って製造されています。
よくある質問
砥石の選び方は?
以下に述べる砥石タイプの選択には、さまざまな要因が関係しています。- 粉砕される材料:酸化アルミニウム粒子ホイールは鉄金属の粉砕に使用され、炭化ケイ素粒子粉砕ホイールは非鉄金属および非金属に使用され、セラミックおよび超砥粒はこれらのワークピース材料のいずれかに使用されます。
- 研削圧力:研削ゾーンの研削圧力は、適切な砥石のタイプも決定します。 高圧の用途では、ユーザーは、研削作業中に発生する大量の圧力に耐える丈夫で耐久性のあるグレインホイールを使用する必要があります。
- 形状の精度と必要な仕上げ:幾何公差を小さくするには、より細かい砥石を使用する必要があります。 速いストック除去率を必要とするアプリケーションでは、粗いグリットホイールが理想的な選択肢です。
- 接触面積:小さな接触面積が必要な場合、ユーザーは丈夫で耐久性のある砥石を選択できます。 粒子あたりの力が大きくなるため、ホイールの材質は耐久性に優れている必要があります。
- 機械/スピンドルの馬力:研削盤のスピンドルで利用できる馬力が高い場合、ユーザーはより硬いホイールグレードのグレインを取り付ける必要があります。 低馬力の機械の場合、砥石の粒子が鈍くなり、ワークピースに表面の損傷を引き起こすのを防ぐために、より柔らかい砥石を使用する必要があります。
Norton Abrasives 砥石の交換時期はいつですか?
砥石の種類や用途によって異なります。- ストレートホイール:ストレートスタイルの砥石の使用可能な部分は、取り付けフランジを超えて延びる部分と見なされます。 砥石は、フランジアセンブリがワークピース保持フィクスチャまたはワークピース自体に接触するようなサイズまで摩耗させないでください。
- シリンダーホイールとセグメント:これらのホイールは研削盤に固定されており、これらのマシンがこれらのホイールの廃棄サイズを決定します。 これらの機械のダウンフィードメカニズムは、砥石がワークピースに接触するのを防ぎます。 砥石の破損を防ぐため、砥石を下げないでください。
- 凹型ホイール:これらのホイールには凹みがあり、凹みの端が剥がれ落ちて取り付けフランジまで摩耗することはありません。 さらに、これらのシリンダーホイールを交換する際には、ホイールグリットのサイズと用途が重要になります。
- ポータブル ホイール カップ: Norton Abrasives のポータブル ホイール カップは、機械ガードがワークピースの適切な研削を妨げるため、廃棄する必要があります。 マシン ガードは、ホイール リムのさらなる研磨を防止することで廃棄サイズを決定します。
- レイズド ハブ ホイール: Norton Abrasives のレイズド ハブ ホイールは、マシン ガードにも基づいて測定されます。 使用中のアプリケーションで研削砥石の磨耗が許容される場合、ユーザーは砥石取り付けフランジに接触する前に停止する必要があります。 また、ホイールのハブを研削には使用しないでください。
なぜ砥石を取り付ける前に砥石ドレッシングを行う必要があるのですか?
砥石のドレッシングとは、現在の研磨材の層を取り除き、ワークピースを加工するための鋭い表面を実現することです。 砥石を真っ直ぐにすることで、ワークの研削面が他の基準面や研削テーブルと平行になるため、砥石はすべての側面から均一になり、正確な面が生成されます。
CBN砥石は超硬を研削できますか?
はい、CBN砥石は純超硬ビットを研ぐことができます。 湿式 CBN 砥石車は、ダイヤモンド砥石と同じ速度で超硬材料をスライスできます。 ただし、超硬材料の切削中、CBN ホイールの摩耗速度は速くなります。
CBN砥石の用途は何ですか?
CBN砥石は高い耐薬品性と熱安定性を備えているため、ベアリングや焼き入れ鋼、ニッケル基合金、鉄系材料などの鉄系材料の研削に適しています。 これらの砥石車は、硬い表面から金属を切断、研ぎ、除去するために使用されます。
Norton Abrasives 砥石の粒度はどれくらいですか?
砥石のグリットサイズは、粗い、中程度から細かいまであります。 粗いものは16〜24グリット、中程度の36〜60グリット、細かいものは80〜120グリットです。 超微細範囲は150以上から実行されます。 砥石は通常24から100グリットの間です。 砥石のメンテナンスに使用する接合・ホーニングストーンは150グリット以上です。
砥石のグレージングとは何ですか?
砥石の表面がキラキラと滑らかな風合いになると、艶出しと言われます。 この外観は、砥石が鈍いことを示しています。これは、砥粒が鋭くなく、ワークピースを正確に研削できないことを意味します。 艶出しは通常、砥石砥石には硬すぎる硬い材料を研削することによって引き起こされます。
砥石にドレッシングが必要かどうかを知る方法は?
砥石の鋭さがグレージングとローディングによって鈍くなると、鈍い切りくずと粒子が適切なドレッシングツールで除去され、切りくずのためのくぼみを作りながら鋭い刃先が露出します。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 配管設備
- アンカー
- 配管ホース
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 光ファイバパッチコード
- エンジン旋盤
- 組積造のこぎり
- 自動ガス検知器テストシステム
- ワイルドランド消防ポンプ
- GROTE 交換用ランプキャンドル
- MAG-MATE 磁気シートセパレーター
- MILLER ELECTRIC ガスディフューザー
- LIFT-ALL 金網スリング、タイプ2
- ZIP UP ジッパードア、ブルー
- LYON ギアロッカー、59-1 / 4インチ全高、ベージュ
- HOFFMAN AEKNDHスタイルの電気インターロック
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 /2-13Uncに移動
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET SAE 油圧レンチ、インダストリアル ブラック