入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
ケーブル長 | 8ft。 |
ケーブル材質 | 亜鉛メッキ炭素鋼、ナイロンカバー付き |
工具計量用 | 5〜10ポンド |
住宅資材 | 鋼 |
ロック機構 | 有り |
全体の深さ | 8.75 " |
全体の高さ | 13.875 " |
全幅 | 3.38 " |
リール重量 | 9ポンド |
テンション調整 | レンチ |
船の重量(kg) | 4.14 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 7312105000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。