ポータブルエンジン駆動ポンプ
エンジン駆動の遠心ポンプ
遠心ポンプヘッド
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WTP-S02-1MGH | ¥201,218 | 見積依頼 |
A | WTP-S03-2MGM | ¥154,236 | 見積依頼 |
A | WTP-S03-1MGH | ¥212,345 | 見積依頼 |
A | WTP-S02-1MGM | ¥138,781 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WTP-T03-0MGH | ¥473,372 | 見積依頼 |
A | WTP-T03-0MGM | ¥429,945 | 見積依頼 |
A | WTP-T04-0MGH | ¥564,400 | 見積依頼 |
エンジン駆動式セミゴミポンプ
Dayton エンジン駆動のセミゴミポンプは、脱水、噴霧、洗浄、灌漑、農業用途などの汎用用途向けに設計されています。 全体の重量を軽減するアルミニウム構造と、揚程 363 フィートで最大 10 gpm の流量を実現するセミオープン球状黒鉛延性インペラが特徴です。 これらのポンプには、水密、油密、防塵シール用の炭化ケイ素/Buna シールが組み込まれています。 最大 41.1 psi の圧力に耐えることができ、2、3、4 インチの NPT 出口で使用できます。
Dayton エンジン駆動のセミゴミポンプは、脱水、噴霧、洗浄、灌漑、農業用途などの汎用用途向けに設計されています。 全体の重量を軽減するアルミニウム構造と、揚程 363 フィートで最大 10 gpm の流量を実現するセミオープン球状黒鉛延性インペラが特徴です。 これらのポンプには、水密、油密、防塵シール用の炭化ケイ素/Buna シールが組み込まれています。 最大 41.1 psi の圧力に耐えることができ、2、3、4 インチの NPT 出口で使用できます。
エンジン駆動の遠心ポンプ
Dayton エンジン駆動の遠心ポンプは、汎用の脱水、噴霧、洗浄、灌漑および農業用途に適しています。 全体の重量を最小限に抑えるためのアルミニウム構造が特徴で、油密、水密および防塵シール用のブナシールが装備されています。 これらのガソリン駆動ポンプは、給油の合間に長時間稼働することができます。 最大圧力容量は 47.2 psi で、1、3.5、4.8、および 7.1 馬力のバージョンが用意されています。
Dayton エンジン駆動の遠心ポンプは、汎用の脱水、噴霧、洗浄、灌漑および農業用途に適しています。 全体の重量を最小限に抑えるためのアルミニウム構造が特徴で、油密、水密および防塵シール用のブナシールが装備されています。 これらのガソリン駆動ポンプは、給油の合間に長時間稼働することができます。 最大圧力容量は 47.2 psi で、1、3.5、4.8、および 7.1 馬力のバージョンが用意されています。
エンジン駆動高圧ポンプ
Dayton エンジン駆動の高圧ポンプは、中程度から大きな固体を含む大量の水を移送します。 振動減衰と優れた耐摩耗性を保証する鋳鉄製のセミオープンインペラと、エンジンとポンプを保護するための管状フレームが特徴です。 これらのガソリン駆動ポンプは、揚程 84 フィートで 70 gpm の流量を提供し、最大 81 psi の圧力に耐えることができます。
Dayton エンジン駆動の高圧ポンプは、中程度から大きな固体を含む大量の水を移送します。 振動減衰と優れた耐摩耗性を保証する鋳鉄製のセミオープンインペラと、エンジンとポンプを保護するための管状フレームが特徴です。 これらのガソリン駆動ポンプは、揚程 84 フィートで 70 gpm の流量を提供し、最大 81 psi の圧力に耐えることができます。
エンジン駆動ユーティリティポンプ
デイトンのエンジン駆動ユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、浸水した地下室や庭から溜まった水を除去したりするのに最適です。 耐食性を高めるためにアルミニウム製で、耐久性を高めるためにクロム製インペラを備えた球状鋳造黒鉛鉄ボリュートが装備されています。 これらのポンプは 3600 rpm の最大速度を実現し、水密、油密、防塵シール用の炭化ケイ素/Buna シールを備えています。 7.1 馬力と 9.5 馬力のバリエーションが用意されています。
デイトンのエンジン駆動ユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、浸水した地下室や庭から溜まった水を除去したりするのに最適です。 耐食性を高めるためにアルミニウム製で、耐久性を高めるためにクロム製インペラを備えた球状鋳造黒鉛鉄ボリュートが装備されています。 これらのポンプは 3600 rpm の最大速度を実現し、水密、油密、防塵シール用の炭化ケイ素/Buna シールを備えています。 7.1 馬力と 9.5 馬力のバリエーションが用意されています。
エンジン駆動の遠心ポンプ
形式 | モデル | 材料 | エンジンブランド | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 最大頭 | シール材 | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M300PH11W | ¥559,762 | 見積依頼 | ||||||||
A | M300P11PROW | ¥380,942 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300P6PROW | ¥216,015 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200POICF5 / 8-4.1 | ¥125,024 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200POICF5 / 8-4.6 | ¥125,024 | 見積依頼 | ||||||||
A | 230ハメ撮り | ¥107,691 | 見積依頼 | ||||||||
A | 150POICF7 / 8-4.1 | ¥125,024 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300PH11-SS | ¥1,935,596 | 見積依頼 | ||||||||
A | 444PI23 | ¥1,181,765 | 見積依頼 | ||||||||
A | 222PIH5V | ¥387,378 | 見積依頼 | ||||||||
A | 150POICF7 / 8-4.6 | ¥125,024 | 見積依頼 | ||||||||
A | 150POICF5 / 8 | ¥120,217 | 見積依頼 | ||||||||
A | 205PO-VA | ¥124,933 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300POBN | ¥131,855 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300P11PROV | ¥368,529 | 見積依頼 | ||||||||
A | 300PH-6V | ¥365,384 | 見積依頼 | ||||||||
A | 150P-3BN | ¥137,465 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200POICF7 / 8-4.1 | ¥187,537 | 見積依頼 | ||||||||
A | 200PI3V | ¥216,644 | 見積依頼 | ||||||||
B | 222PIH5 | ¥263,962 | |||||||||
C | 222POI | ¥112,798 | |||||||||
A | 200POICF7 / 8 | ¥125,024 | |||||||||
D | M332PIH13W | ¥637,217 | |||||||||
E | 333PIH13 | ¥989,233 | |||||||||
F | 301PIH13W | ¥718,675 | 見積依頼 |
エンジン駆動ユーティリティポンプ
Dayton ゴミポンプは、中型から大型の固形物を含む大量の水を移送するように設計されています。 これらのエンジン駆動のユーティリティポンプはガソリンを動力源とするため、コンセントは必要ありません。 水を排出するための入口ホースが付属しており、エンジンとポンプを固定するための管状フレームが特徴です。 最大圧力 51 PSI と 52 PSI のバリエーションが用意されているこれらのゴミポンプの中からお選びください。
Dayton ゴミポンプは、中型から大型の固形物を含む大量の水を移送するように設計されています。 これらのエンジン駆動のユーティリティポンプはガソリンを動力源とするため、コンセントは必要ありません。 水を排出するための入口ホースが付属しており、エンジンとポンプを固定するための管状フレームが特徴です。 最大圧力 51 PSI と 52 PSI のバリエーションが用意されているこれらのゴミポンプの中からお選びください。
エンジン駆動セミゴミポンプ
エンジン駆動ポンプ
エンジン駆動の遠心ポンプキット
Dayton のエンジン駆動のゴミポンプおよびユーティリティ ポンプは、重から中程度の固体微粒子を含む大量の水を産業および商業施設から迅速に移送するように設計されています。 これらのユニットはガソリンを動力源とし、有害なガス蒸気を発生しないため、密閉された場所での連続運転に最適です。 水を簡単に排出できる入口ホースが装備されており、排水のためにポンプを水に沈める必要がありません。 これらのユニットは、エンジンとポンプを損傷から保護するための管状フレームを備えています。 高さ 15.5 インチと 24.0 インチの幅広い遠心ポンプからお選びいただけます。
Dayton のエンジン駆動のゴミポンプおよびユーティリティ ポンプは、重から中程度の固体微粒子を含む大量の水を産業および商業施設から迅速に移送するように設計されています。 これらのユニットはガソリンを動力源とし、有害なガス蒸気を発生しないため、密閉された場所での連続運転に最適です。 水を簡単に排出できる入口ホースが装備されており、排水のためにポンプを水に沈める必要がありません。 これらのユニットは、エンジンとポンプを損傷から保護するための管状フレームを備えています。 高さ 15.5 インチと 24.0 インチの幅広い遠心ポンプからお選びいただけます。
遠心ポンプヘッド、10 x 1-1/2 インチ、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
12900 | BW7ZKP | ¥1,329 |
エンジン駆動の遠心ポンプ4HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TE3-50HA | AF6XBG | ¥148,730 |
エンジン駆動遠心ポンプ 1 馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11G226 | AA3AZL | ¥108,547 |
エンジンゴミポンプ4.8馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
11G237 | AA3AZY | ¥281,267 |
ポータブルエンジン駆動ポンプ
Raptor Supplies NPTおよびNPSMねじ、カムおよび溝の入口および出口を備えたポータブルおよびエンジン駆動の遠心/高圧/セミトラッシュポンプを幅広く提供しています。 製 バンジョー, デイトン &鶴見さん。 遠隔地にあるエンジン駆動のゴミポンプやユーティリティポンプはガソリンを動力とし、燃料を補給するまで長時間作動します。 エンジンとポンプを保護するための管状フレームがあり、ガス蒸気を発生しないため密閉された場所でも使用できます。 故障したポンプヘッドの交換に最適な、モーター/エンジンのない遠隔地ポンプヘッドも提供しています。 ゴミポンプの吸引ストレーナは、大きな固形物がポンプの入口を塞いだり、ポンプ機構を詰まらせたりするのを防ぎます。 ユーティリティポンプは、遠心ポンプ機構、25 cc エンジン、1 インチ NPT インレット、アルミニウムボディ、点火式リコイルスタートを備えています。 Raptor Supplies 30GPMから15840GPHの範囲の流量処理能力のポンプの膨大な配列を販売しています。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 手押し車および手押し車付属品
- ロープとロープアクセサリー
- パンプス
- 砥石研ぎ石
- スエージングマシン
- パーカッションツール
- パイプシーラントテープ
- カートリッジヒーター
- ツイストタイ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Tスロットプレート
- THOMAS & BETTS オススタッドコネクタ
- Cementex USA ケーブルカッター
- KERN AND SOHN 962 シリーズ試験分銅
- SCHNEIDER ELECTRIC 非照光式選択スイッチ
- QORPAK ペイント缶
- KESON オートロック巻尺
- MORSE DRUM グリースニップル
- WEG NEMA モーターフランジ、C タイプ
- MAXLITE 備品