SAFETY SPEED SR5U パネル Sawith ルーター 8 インチ 4300 Rpm カット H 62 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルソー/ルーターセット |
アンペア@ 120V | 13.0/15.0 |
ブレード径 | 8" |
切断厚さ | 1-3 / 4」 |
無負荷RPM | 4300 |
全体の高さ | 92 " |
全体の長さ(Overall Length) | 124 " |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 247.5 |
船高(cm) | 233.68 |
船の長さ(cm) | 314.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8465910058 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5 | 15.0 | 5800 | 83 " | 120 " | ¥1,532,003 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。