ACORN ENGINEERING Plastic Valve Assembly
Acorn プラスチック バルブ アセンブリは、配管システム、化学処理プラント、その他の産業用途で液体や気体の流れを制御するために使用されます。これらは、さまざまな設定にわたって運用効率と安全性を維持し、信頼性の高い流体管理を保証する上で重要な役割を果たします。...業界標準を満たしながら、続きを见る
形式 | モデル | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2590-051-001 | HおよびCメータリングバルブアセンブリ | プラスチック | ¥90,525 | |
B | 2570-105-001 | メータリングバルブアセンブリ | プラスチック | ¥36,139 | |
C | 2590-050-001 | プラスチックバルブアセンブリ | ノンメータリングH&C | ¥77,573 |
プラスチックバルブアセンブリ
Acorn プラスチック バルブ アセンブリは、給水ラインをトイレの付属品に接続するために設計された刑務所のトイレのバルブです。 流量調整エルボはダイヤフラムによる流量制御や給水方向の変更に最適です。 洗面所やシャワーでの Acorn Air-Trol バルブとの使用に最適です。 これらのバルブアセンブリには、漏れ防止機能を提供する O リングと、確実に取り付けるためのクリップとネジが含まれています。 計量式および非計量式 H&C ユニットで利用可能な幅広いプラスチック バルブ アセンブリからお選びください。 Raptor Supplies.
特徴
- これらは、洗面所とトイレのバルブ、洗面所とシャワーの組み合わせ用に設計されており、多用途かつ効率的な配管用途を保証します。
- これらの Acorn バルブ アセンブリには、耐久性と信頼性を高めるためにナイロン圧縮ナットと O リングが含まれています。
- 便利で効率的なセットアップのためのネジなどの重要なコンポーネントが付属しています。
- 一部のモデルには、取り付けに便利な固定クリップとバルブ取り付けプレートが付属しています。
よくある質問
これらのプラスチック製バルブアセンブリを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- プラスチック製バルブ アセンブリを取り扱うときは、手袋や安全メガネなどの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- 誤って水が流れるのを防ぎ、浸水の危険を減らすために、設置前に給水を止めてください。
- プラスチックバルブアセンブリの取り付け、修理、交換を行う前に、配管システム内の圧力を解放してください。
- メンテナンス中に使用する洗浄剤や接着剤からの煙を吸入しないように、換気の良い場所で作業してください。
- 事故やアセンブリの損傷を防ぐために、工具は本来の目的に従って安全に使用してください。
- プラスチック部品の損傷を防ぐため、組み立てや調整の際は締めすぎないように注意してください。
- 低温環境下では凍結による破損や故障の原因となりますので、凍結防止対策を行ってください。
- 漏れを防ぎ、配管システムの完全性を維持するために、すべての接続がしっかりと締められていることを確認してください。
- プラスチック製のバルブアセンブリに摩耗、腐食、損傷の兆候がないか定期的に検査し、問題があればすぐに対処してください。
これらのプラスチック製バルブアセンブリの洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- バルブアセンブリに目に見えるゴミや摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- 中性洗剤溶液を準備し、柔らかいブラシまたは布を使用してアセンブリの外面を掃除します。
- プラスチックを損傷し、アセンブリの完全性を損なう可能性があるため、刺激の強い化学薬品や研磨剤の使用は避けてください。
- バルブアセンブリをきれいな水で洗い流して、残っている洗浄液を除去し、適切に機能することを確認します。
- シールと O リングに摩耗や損傷がないか検査し、漏れを防ぐために必要に応じて交換します。
- 配管システムの完全性を維持するために、すべての接続がしっかりと確実に行われていることを確認してください。
- バルブアセンブリの周囲に漏れがないか定期的にチェックし、問題があればすぐに対処してください。
- 再組み立てまたは調整を行うときは、プラスチック部品の損傷を防ぐために、コンポーネントを締めすぎないように注意してください。
- 該当する場合は、プラスチック部品への損傷を防ぐために、バルブ アセンブリを凍結温度から保護してください。
これらの Acorn バルブ アセンブリを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、アプリケーションの互換性、サイズ、付属コンポーネント、材料の耐久性、多用途性、設置の容易さ、メンテナンス要件、圧力と温度の定格、業界標準への準拠、および他のコンポーネントとの互換性が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造レンチとスパッドレンチ
- データ/ LANケーブル
- チューブおよびコイル洗浄装置
- マウントポイントキット
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- パレットジャッキとアクセサリー
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 屋内備品
- 消防服および付属品
- 砥石研ぎ石
- GEORG FISCHER ユニオン、CPVC
- CHICAGO PNEUMATIC 拡張エアダイグラインダー
- APPROVED VENDOR ブッシングの削減、CTS
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- HONEYWELL リレースイッチング24Vac
- ATP チュービング8mm100フィート
- LOCOLOC ハンドスウェージングツール
- LINN GEAR タイプAスプロケット、160チェーン
- BROWNING 2BKシリーズ 鋳鉄シーブ 2溝