Speedaire 複動 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 1-1/2 インチ | Raptor Supplies 日本

SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 1-1/2 インチ


フィルタ
ボディ材質: アルミニウム 、ボア径: 1.5 " 、クッションの種類: 調節可能 、シリンダータイプ: NFPA 、エンドキャップの材質: アルミニウム 、 仕上げる: シルバーとブラック 、磁気ピストン: いいえ 、最大。 負荷: 441ポンド 、最大。 プレッシャー: 250のプサイ 、マウント: ボトムタップ 、ピストン材質: アルミニウム 、ピストンロッドの材質: クロムメッキ鋼 、ポートサイズ: 1 / 4 "NPT 、ロッド径: 3 / 8 " 、単動式/複動式: 複動 、温度。 範囲: -20度から200度F 、タイロッド材質: 、チューブ材質: アルミニウム
形式モデル全体の長さ(Overall Length)ストローク価格
A
5YAZ9
7.5 "2"¥108,162
A
5YCA0
8.5 "3"¥108,162
A
5YCA1
9.5 "4"¥108,162
A
5YCA3
11.5 "6"¥113,819
A
5YCA2
11 / 2 "5"¥108,162
A
5VEC4
12.5 "7"¥98,209
A
5YCA4
12.5 "7"¥113,819
A
5VEC5
13.5 "8"¥98,209
A
5YCA5
13.5 "8"¥113,819
A
5YCA6
14.5 "9"¥113,819
A
5VEC7
15.5 "10 "¥100,212

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?