MITEE-BITE PRODUCTS INCTナットクランプ
形式 | モデル | 番手 | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10424 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200ポンド | 1-17 / 64」 | 1.25 " | 1" | 1" | ¥21,201 | |
A | 10426 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200ポンド | 1.375 " | 1.375 " | 1" | 1" | ¥21,201 | |
A | 10420 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750ポンド | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥21,201 | |
A | 10422 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥21,201 | |
A | 10423 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥19,977 | |
A | 10421 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750ポンド | 1-7 / 64」 | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥20,355 | |
A | 50422 | M6 X 1.00 | M6 | 5 mm | 750ポンド | 23.2 mm | 15 mm | 12.7 mm | 12 mm | ¥19,662 | |
A | 50424 | M6 X 1.00 | M6 | 5 mm | 750ポンド | 23.2 mm | 18.95 mm | 14.2 mm | 12 mm | ¥15,325 | |
A | 50426 | M8 X 1.25 | M8 | 5 mm | 750ポンド | 27.9 mm | 20.65 mm | 15.9 mm | 16 mm | ¥14,369 | |
A | 50428 | M10 X 1.5 | M10 | 7 mm | 1800ポンド | 30.5 mm | 28.75 mm | 22.4 mm | 20 mm | ¥14,369 | |
A | 50430 | M12 X 1.75 | M12 | 8 mm | 3200ポンド | 30.9 mm | 31.73 mm | 25.4 mm | 25 mm | ¥15,102 | |
A | 50432 | M12 X 1.75 | M12 | 8 mm | 3200ポンド | 34.7 mm | 38.13 mm | 28.6 mm | 25 mm | ¥19,635 | |
A | 50434 | M16 X 2 | M16 | 12 mm | 4000ポンド | 39.2 mm | 44.5 mm | 31.8 mm | 30 mm | ¥24,303 | |
A | 50436 | M16 X 2 | M16 | 112 mm | 4000ポンド | 44.3 mm | 54 mm | 34.9 mm | 30 mm | ¥30,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- コンパートメント引き出し
- 電磁リフト
- ドアルーバーとライトキット
- 振動プレートコンパクター
- 機械加工用品
- チェックバルブと逆流防止装置
- ショップ用品
- ストラップおよびストラップ装置
- コーキングとシーラント
- ROLL PRODUCTS ラベル、リト
- DEWALT 研磨フラップディスク
- 3M 布テープ
- HONEYWELL 作動式ボールバルブ
- DIXON 回転するボールをスプレーする
- PARKER PB11 / PB12シリーズフィルターレギュレーター
- FERVI ワークショップモジュラー家具
- MIP RC TOOLS スチールストラッピングシーラー、通常の義務
- DAYTON 弾性ピン
- TB WOODS 外部すべり輪