入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tナットクランプ |
直径 | 1 / 2 " |
ドライブサイズ | 5 / 16 " |
強 | 3200ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 1.375 " |
全体の高さ | 1.375 " |
全幅 | 1" |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 直径 | ドライブサイズ | 強 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10420 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750ポンド | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥21,201 | |
10421 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750ポンド | 1-7 / 64」 | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥20,355 | |
10422 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥21,201 | |
10423 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800ポンド | 1-13 / 64」 | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥19,977 | |
10424 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200ポンド | 1-17 / 64」 | 1.25 " | 1" | 1" | ¥21,201 | |
50422 | M6 X 1.00 | M6 | 5 mm | 750ポンド | 23.2 mm | 15 mm | 12.7 mm | 12 mm | ¥19,662 | |
50424 | M6 X 1.00 | M6 | 5 mm | 750ポンド | 23.2 mm | 18.95 mm | 14.2 mm | 12 mm | ¥15,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。