WESCO バリューリフトテーブル
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272469 | 200ポンド | 29 " | 16 " | 16 " | ¥138,808 | |
B | 272470 | 500ポンド | 30 " | 18 " | 18 " | ¥225,379 |
バリューリフトテーブル
Wesco Value リフトテーブルは、足踏み式油圧ポンプとシンプルなリリースレバー機構を備えて設計されており、最大 500 インチの高さで荷物 (最大 48 ポンド) を簡単に昇降できます。 これらのリフト テーブルは、操作性を高めるための 16 つの硬質ゴム製回転キャスターを備えており、全長 18 ~ XNUMX インチでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- ドラムカバー
- パイプとチューブのブラシ
- ガスミキサー
- ステッピングモーターコントローラー
- ストレージロッカー
- ラボの保管と輸送
- サイン
- フラッシュバルブ
- コルク
- LIFT-ALL ウィンチケーブル
- CALBRITE カバー付きステンレス鋼製電線管コンセント本体
- DORIAN 刃物台ホルダーセット
- ARLINGTON INDUSTRIES ボックスエクステンダー、プラスチック
- COOPER B-LINE ミニチャンネルスプリングナット
- APOLLO VALVES ADシリーズアクチュエータ
- SPEARS VALVES PVC 内部修理キット、EPDM
- HUMBOLDT 可変速度およびデジタルタイマー付きふるい機
- REMCO UST 長柄たわし 硬め