WESCO 272470 バリュー リフト テーブル、耐荷重 500 ポンド、18 インチ x 18 インチ、リフト 48 インチ
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
色 | イエロー |
負荷容量 | 500ポンド |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 18 " |
最先端の | フットポンプ |
UPC | 678655665747 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 68.85 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272469 | 200ポンド | 29 " | 16 " | 16 " | ¥138,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。