KERN AND SOHN KXP-V20 シリーズ プラットフォーム
形式 | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KXP 6V20LM | 1、2g | 20、40g | 90 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 90ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥67,911 | |
B | KXP 15V20LM | 2、5g | 40、100g | 90 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 90ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥94,199 | |
C | KXP15V20M | 2、5g | 40、100g | 90 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 90ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥70,101 | |
D | KXP 30V20LM | 5、10g | 100、200g | 125 mm | 500 x 410 mm | 500 X 400 X 125ミリメートル | 410 mm | 500 mm | ¥124,868 | |
E | KXP30V20M | 5、10g | 100、200g | 90 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 90ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥94,199 | |
F | KXP 60V20LM | 10、20g | 200、400g | 125 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 125ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥131,440 | |
G | KXP60V20M | 10、20g | 200、400g | 90 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 90ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥96,390 | |
H | KXP 150V20LM | 20、50g | 400g、1kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥155,538 | |
I | KXP150V20M | 20、50g | 400g、1kg | 125 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 125ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥124,868 | |
J | KXP300V20M | 50、100g | 1、2Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥155,538 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電源ユニット
- 超音波流量計検出器アクセサリ
- 止め輪アプリケーター
- ツイストOリング
- 詳細
- 噴霧器とスプレッダー
- ブッシング
- 接着剤とセメント
- 通信部
- PROTO スプライン、コンビネーション、ノンスリップSAEラチェットコンビネーションレンチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、セルロース、5ミクロン、Vitonシール
- WATTS 007DCDA シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- ANVIL クレビスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの特殊強化ネジ付きタンク アダプター、FKM ガスケット、Fipt x SR Fipt SS カラー付き
- MARATHON MOTORS 排気換気モーター、単相、防滴、C面フットレス、シングルスピード
- SPEEDAIRE リテーナーキャップ
- BALDOR / DODGE フレキシダイン駆動ハブ
- BALDOR / DODGE SCAHボールベアリング
- BALDOR / DODGE XT70 ヘビーデューティウイングプーリー