MARATHON MOTORS 換気扇モーター 単相 防滴 C面フットレス シングルスピード
マラソン排気換気装置モーターは、低から中程度の始動トルクを提供し、徐々に速度を上げる必要がある HVAC システムの始動をスムーズにします。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH37PN37 | 3.2 | 1/12 | 850 | 1.40 | なし | ¥134,349 | |
B | 5KH37PN36 | 4.0 | 1/6 | 1140 | 1.35 | なし | ¥76,626 | |
C | 5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1 / 4-1 / 12 | 1725/1140 | 1.35 | なし | ¥111,325 | |
D | 5KH46MN3041 | 4.6 | 1/8 | 850 | 1.40 | なし | ¥153,000 | |
D | 5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | オートマチック | ¥37,740 | |
E | 5KH46MN3040 | 5.7/3.2 | 1 / 3-1 / 9 | 1725/1140 | 1.35 | なし | ¥138,429 | |
F | 5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | なし | ¥65,134 | |
G | 5KH35JN121X | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | オートマチック | ¥97,920 | |
H | 5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | オートマチック | ¥231,104 | |
I | 5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | なし | ¥86,264 | |
J | 5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | なし | ¥183,600 |
特徴
- これらのモーターには防滴エンクロージャーがあり、動作中にモーター巻線を冷却するために外気の流れを可能にします。
- 剛性を高めるための圧延鋼構造と、内部部品のスムーズな動きのためのボール ベアリングが特徴です。
- などのモデル 5KH36KN112X H287HVACモーター 熱保護を提供し、過熱状態を検出し、モーターの電源を切断します。
- これらのモーターの分相モーター設計は、850 ~ 1725 rpm の範囲の速度を実現し、水平/垂直のいずれの方向にも取り付けることができます。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
モーターのメンテナンス方法は?
モーターのスムーズな動作を維持するために、汚染や摩擦損失から保護するために、恒久的に潤滑された密閉型ベアリングを使用してください。
連続使用モーターの目的は何ですか?
連続使用 (または誘導) モーターは、規定された温度範囲内での連続動作用に定格されています。この場合、モーターは一定の負荷で長時間動作し、熱平衡に達します。
単相モーターとは
単相モーターは、コンデンサーを使用して、モーターの起動時に追加の電力を供給します。 これらのモーターは、小型で低馬力を必要とする機器や機械に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚の付属品
- ストレートブレードプラグ
- とげのあるチューブ継手
- サドルベント
- ダブルエンドドリルビット
- ラバー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ねじ山インサート
- 騒音コントロール
- 農業試験
- APEX-TOOLS スクエアリセスパワービット
- WIEGMANN 傾斜した前面プッシュボタンエンクロージャ
- 3M ニスを塗ったカンブリックテープ、綿織物のカンブリック生地
- WEILER 7 "研磨フラップディスク、タイプ27、ジルコニアアルミナ
- DIXON 溶接ティー
- ZURN シングルフラッシュ、左手トリップレバー
- MJ MAY ロールストック、10フィートX3インチ
- COOPER B-LINE RHCフラットパネルカバー
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 20 インチ
- LOUISVILLE プレミアムシリーズ木製屋根裏はしご