MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56CZ |
全負荷アンペア | 4.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 850 |
稼働率 | 1.40 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9.9 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | オートマチック | ¥231,104 | ||
5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | なし | ¥86,264 | ||
5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | オートマチック | ¥37,740 | ||
5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1 / 4-1 / 12 | 1725/1140 | 1.35 | なし | ¥111,325 | ||
5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | なし | ¥65,134 | ||
5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | なし | ¥183,600 | ||
5KH46MN3040 | 5.7/3.2 | 1 / 3-1 / 9 | 1725/1140 | 1.35 | なし | ¥138,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。