MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56CZ |
全負荷アンペア | 4.2/2.7 |
HP | 1 / 4-1 / 12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725/1140 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | オートマチック | ¥15,831 | ||
5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | なし | ¥65,195 | ||
5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | オートマチック | ¥27,457 | ||
5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | なし | ¥49,188 | ||
5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | なし | ¥138,659 | ||
5KH46MN3041 | 4.6 | 1/8 | 850 | 1.40 | なし | ¥22,974 | ||
5KH46MN3040 | 5.7/3.2 | 1 / 3-1 / 9 | 1725/1140 | 1.35 | なし | ¥24,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。