KERN AND SOHN KXP 300V20M プラットフォーム、最大 150 および 300Kg。計量、最小表示 10g、ステンレススチール | CE8KKX

KERN AND SOHN KXP 300V20M プラットフォーム、最大 150 および 300kg。 計量、最小表示10g、ステンレススチール

在庫あり
アイテム: CE8KKX モデル:KXP 300V20M

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥155,538 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラットフォーム
校正値50、100g
最小負荷1000 / 2000g
最小重量1、2Kg
プラットフォームの深さ135 mm
製品データシートkern-and-sohn-kxp-300v20m.pdf
読みやすさ10g
長方形計量面サイズ650 x 500 mm
秤量150 / 300kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法650 X 500 X 135ミリメートル
計量面の深さ500 mm
計量面幅650 mm

発送情報:

船の重量(kg) 34.4
船高(cm)23.5
船の長さ(cm)75
船幅(cm)61
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル校正値最小重量プラットフォームの深さ長方形計量面サイズ計量プラットフォームの寸法計量面の深さ計量面幅価格
KERN AND SOHN KXP 150V20LM プラットフォーム、最大 60 および 150Kg。計量、最小表示 5g、ステンレススチール | CE8KKT KXP 150V20LM20、50g400g、1kg135 mm650 x 500 mm650 X 500 X 135ミリメートル500 mm650 mm¥155,538
KERN AND SOHN KXP 150V20M プラットフォーム、最大 60 および 150Kg。計量、最小表示 5g、ステンレススチール | CE8KKU KXP150V20M20、50g400g、1kg125 mm500 x 400 mm500 X 400 X 125ミリメートル400 mm500 mm¥124,868
KERN AND SOHN KXP 15V20LM プラットフォーム、最大 6 および 15kg。計量、最小表示 0.5g、ステンレススチール | CE8KKV KXP 15V20LM2、5g40、100g90 mm400 x 300 mm400 X 300 X 90ミリメートル300 mm400 mm¥94,199
KERN AND SOHN KXP 15V20M プラットフォーム、最大 6 および 15kg。計量、最小表示 0.5g、ステンレススチール | CE8KKW KXP15V20M2、5g40、100g90 mm300 x 240 mm300 X 240 X 90ミリメートル240 mm300 mm¥70,101
KERN AND SOHN KXP 30V20LM プラットフォーム、最大 15 および 30kg。計量、最小表示 1g、ステンレス | CE8KKY KXP 30V20LM5、10g100、200g125 mm500 x 410 mm500 X 400 X 125ミリメートル410 mm500 mm¥124,868
KERN AND SOHN KXP 30V20M プラットフォーム、最大 15 および 30kg。計量、最小表示 1g、ステンレス | CE8KKZ KXP30V20M5、10g100、200g90 mm400 x 300 mm400 X 300 X 90ミリメートル300 mm400 mm¥94,199
KERN AND SOHN KXP 60V20LM プラットフォーム、最大 30 および 60kg。計量、最小表示 2g、ステンレススチール | CE8KLA KXP 60V20LM10、20g200、400g125 mm500 x 400 mm500 X 400 X 125ミリメートル400 mm500 mm¥131,440

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN KXP 300V20M プラットフォーム、最大 150 および 300kg。 計量、最小表示10g、ステンレススチール
¥155,538 /単価