タワーライトサウンダーティア
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SL7-AP230 | ¥22,208 | 見積依頼 |
A | SL7-AP24-E | ¥27,911 | 見積依頼 |
A | SL7-AP120-M | ¥37,701 | 見積依頼 |
A | SL7-AP120 | ¥25,302 | 見積依頼 |
A | SL7-AP230-M | ¥33,483 | 見積依頼 |
A | SL7-AP230-E | ¥24,942 | 見積依頼 |
A | SL7-AP24 | ¥25,359 | 見積依頼 |
A | SL7-AP24-M | ¥38,636 | 見積依頼 |
A | SL7-AP120-E | ¥27,854 | 見積依頼 |
タワーライトサウンダーティア
タワーライトサウンダーティア
デイトン タワーの照明サウンダー層は大きな音を発し、タワー照明アセンブリの周囲の注意を集めます。 これらは緊急ブザーとして機能し、工場フロア周辺での連続動作モードとパルス動作モードの両方をサポートし、注意を喚起するのに最適です。 これらの層は、安全なエンクロージャを実現する NEMA 1、2、3、3R、4 および 4X 定格のポリカーボネート ハウジングを備えており、Dayton 30XT48、30XT49、30XT50、30XT51、および 30XT52 マウントおよびベースと一緒に使用されます。 24VAC/DC と 110VAC のサウンディング層から選択できます。 Raptor Supplies.
デイトン タワーの照明サウンダー層は大きな音を発し、タワー照明アセンブリの周囲の注意を集めます。 これらは緊急ブザーとして機能し、工場フロア周辺での連続動作モードとパルス動作モードの両方をサポートし、注意を喚起するのに最適です。 これらの層は、安全なエンクロージャを実現する NEMA 1、2、3、3R、4 および 4X 定格のポリカーボネート ハウジングを備えており、Dayton 30XT48、30XT49、30XT50、30XT51、および 30XT52 マウントおよびベースと一緒に使用されます。 24VAC/DC と 110VAC のサウンディング層から選択できます。 Raptor Supplies.
StackLight 音響モジュール
タワーライトサウンダーティア
タワーライトサウンダー層、120VAC、80 dB 騒音レベル、連続/パルス、1、直径 100 mm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LSH-120 | CP4YEH | ¥49,181 |
パルス信号音声モジュール、24V AC/DC、86 Db サウンドレベル、IP 54、直径 60 mm、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XVUC9VP | CU2EFB | ¥31,991 |
ビーコン56mmオーディブルサウンダー0.15A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
26ZT19 | AB8TDN | ¥9,755 |
タワーライトサウンダーティア、24VAC/DC、連続、4、55 mm 径、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6JZG7 | CQ4YXX | ¥6,145 |
タワーライトサウンダーティア、115VAC、85 Db、70Mm直径、ポリカーボネート、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
64580077 | CH6KPH | ¥17,344 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- プッシュボタン
- 作物の苗床と造園
- セキュリティアラームと警告
- 池の通気
- スパイラルバンド
- トレーラーロック
- モーターリード線の切断
- パワーステークとリモートコントロールアウトレット
- 人事リフト
- ARO 二重ダイヤフラムポンプ
- BW TECHNOLOGIES 交換用バッテリーパック
- BALDWIN FILTERS ウイングナット
- SPEEDCLEAN チューブクリーナーシャフト
- T&S ワークボードの蛇口
- BANJO FITTINGS ケミカル遠心ポンプ
- LITTLE GIANT PUMPS シールリング
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000産業用ボールバルブ、ネジ式およびソケットエンド、EPDM
- AEROQUIP エアコンプレッサーホース
- REGAL トリプルクラウンシリーズ 超硬エンドミル 4枚刃 コーナーラジアス ブライト