入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコン可聴サウンダー、70mm |
色 | ブラック |
現在の描画 | 0.05A |
直径 | 2.75 " |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | ABS +ポリカーボネート |
NEMA評価 | 12 |
最大動作温度。 | -13〜122度F |
評価 | NEMA 12、IP65 |
騒音レベル | 75から90 dB |
電圧 | 120〜230 VAC |
出力 | 6〜11.5 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8531800040 |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBC9B | 0.02A | 90 dB | 12 - 48 VDC | 0.24〜0.96 | ¥57,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。