AROダブルダイアフラムポンプ
ARO ダブル ダイヤフラム ポンプは、XNUMX つの柔軟なダイヤフラムを使用して流体を循環させる一種の容積式ポンプです。 それらは液体の移送および分配に頻繁に使用され、腐食性、粘性、および研磨性の液体を含むさまざまな流体を処理できます。
形式 | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66605J-388 | - | - | - | 13.1 gpm | 100のプサイ | 150°F | 6.5 " | FNPT | ¥218,562 | |
B | 66M300-1EB-C | 1" | サントプレン(R) | アルミニウム | 217 gpm | 120のプサイ | 200度F | - | - | ¥1,155,307 | |
B | 66M300-122-C | 1" | ニトリル | アルミニウム | 217 gpm | 120のプサイ | 180度F | 16 " | NPT | ¥1,224,711 | |
B | 66M150-1EB-C | 1 / 2 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 80 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | - | ¥479,030 | |
B | 66M150-122-C | 1 / 2 " | ニトリル | アルミニウム | 80 GPM | 120のプサイ | 180度F | 11.5 " | NPT | ¥471,456 | |
C | 666251-EEB-C | 1 / 4 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 172 gpm | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥1,611,287 | |
D | 666150-362-C | 1 / 4 " | アセタール | アルミニウム | 90 GPM | 120のプサイ | 150度F | 16 " | NPT | ¥471,354 | |
E | 6661U3-344-C | 1 / 4 " | PTFE | ポリプロピレン | 100 GPM | 120のプサイ | 150度F | 11 15 / 16 " | フランジ付き | ¥959,864 | |
F | 666151-24B-C | 1 / 4 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 90 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥1,035,142 | |
F | 666161-244-C | 1 / 4 " | PTFE | ステンレス鋼 | 90 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥1,253,246 | |
F | 666152-2EB-C | 1 / 4 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 90 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥564,465 | |
G | 666250-G22-C | 1 / 4 " | ニトリル | アルミニウム | 172 gpm | 120のプサイ | 180度F | - | NPT | ¥662,069 | |
E | 6662B3-344-C | 1 / 4 " | PTFE | ポリプロピレン | 139 gpm | 120のプサイ | 150度F | 11 15 / 16 " | フランジ付き | ¥1,577,576 | |
E | 6661U3-311-C | 1 / 4 " | ネオプレン | ポリプロピレン | 100 GPM | 120のプサイ | 150度F | 11 15 / 16 " | フランジ付き | ¥800,759 | |
H | 650719-C | 1 / 4 " | アセタール | アルミニウム | 105 gpm | 50のプサイ | 180度F | - | NPT | ¥880,402 | |
I | 650718-C | 1 / 4 " | アセタール | アルミニウム | 75 gpm | 50のプサイ | 180度F | 15.25 " | NPT | ¥575,909 | |
J | 6662B3-311-C | 1 / 4 " | ネオプレン | ポリプロピレン | 139 gpm | 120のプサイ | 150度F | 11 15 / 16 " | フランジ付き | ¥1,222,722 | |
D | 666150-3EB-C | 1 / 4 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 90 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | NPT | ¥464,994 | |
F | 666150-244-C | 1 / 4 " | PTFE | アルミニウム | 90 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥629,393 | |
D | 666100-362-C | 1 / 8 " | アセタール | アルミニウム | 35 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | NPT | ¥350,285 | |
E | 6661A3-34B-C | 1 / 8 " | PTFE | ポリプロピレン | 40 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | フランジ付き | ¥392,092 | |
D | 666100-244-C | 1 / 8 " | PTFE | アルミニウム | 35 GPM | 120のプサイ | 200度F | 9.5 " | NPT | ¥509,923 | |
K | 6661AJ-3EB-C | 1 / 8 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 40 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | NPT | ¥332,560 | |
D | 666100-3EB-C | 1 / 8 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 35 GPM | 120のプサイ | 150度F | 8" | NPT | ¥381,730 | |
D | 666102-2EB-C | 1 / 8 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 35 GPM | 120のプサイ | 200度F | 8" | NPT | ¥479,414 | |
L | PD07P-APS-PTT | 1 / 8 " | PTFE | ポリプロピレン | 15 gpm | 100のプサイ | 150度F | 7.75 " | NPT | ¥320,603 | |
L | PD07P-APS-PAA | 1 / 8 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 15 gpm | 100のプサイ | 150度F | 7.75 " | NPT | ¥265,440 | |
D | 666101-2EB-C | 1 / 8 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 35 GPM | 120のプサイ | 200度F | 8" | NPT | ¥708,757 | |
D | 666111-244-C | 1 / 8 " | PTFE | ステンレス鋼 | 35 GPM | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥836,370 | |
E | 6661A3-344-C | 1 / 8 " | PTFE | ポリプロピレン | 40 GPM | 120のプサイ | 150度F | 15.25 " | フランジ付き | ¥468,027 | |
K | 6661AJ-344-C | 1 / 8 " | PTFE | ポリプロピレン | 40 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | NPT | ¥456,333 | |
M | 650715-C | 1 / 8 " | アセタール | アルミニウム | 35 GPM | 120のプサイ | 150度F | 17.88 " | NPT | ¥390,154 | |
K | 6661AJ-322-C | 1 / 8 " | ニトリル | ポリプロピレン | 40 GPM | 120のプサイ | 150度F | - | NPT | ¥369,407 | |
N | PD03P-ALS-KTT | 1 / 16 " | PTFE | Kynar(R) | 10.6 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥256,459 | |
N | PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥134,720 | |
O | PD03P-APS-PTT | 1 / 16 " | PTFE | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 5 23 / 32 " | NPT | ¥189,233 | |
O | PD03P-ADS-DCC | 1 / 16 " | ハイトレル | アセタール | 10.6 gpm | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥174,243 | |
P | PD03P-ALS-KAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 10.6 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥218,549 | |
O | PD03P-AKS-KAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 10.6 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥226,131 | |
N | PD03P-AES-DTT | 1 / 16 " | PTFE | アセタール | 10.6 gpm | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥214,525 | |
O | PD03P-ADS-DTT | 1 / 16 " | PTFE | アセタール | 10.6 gpm | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥206,586 | |
O | PD03P-APS-PAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 5 23 / 32 " | NPT | ¥158,061 | |
N | PD03P-AES-DCC | 1 / 16 " | ハイトレル | アセタール | 10.6 gpm | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥185,316 | |
O | PD03P-AKS-KTT | 1 / 16 " | PTFE | Kynar(R) | 10.6 gpm | 100のプサイ | 200度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥264,305 | |
B | 66M250-1EB-C | 3 / 4 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 156 gpm | 120のプサイ | 200度F | - | - | ¥634,903 | |
B | 66M250-122-C | 3 / 4 " | ニトリル | アルミニウム | 156 gpm | 120のプサイ | 180度F | 13 " | NPT | ¥670,263 | |
Q | 666300-G22-C | 3 / 8 " | ニトリル | アルミニウム | - | 120のプサイ | 180度F | 16 " | NPT | ¥1,025,661 | |
R | 66630C-8EB-CG | 3 / 8 " | サントプレン(R) | 鋳鉄 | 237 gpm | 120のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥1,820,296 | |
N | PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥452,380 | |
N | PD05P-AES-DAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | アセタール | 14 GPM | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥285,000 | |
S | PD05R-AAS-PGG-B | 3 / 32 " | ニトリル | アルミニウム | 12 gpm | 100のプサイ | 150度F | 8.187 " | NPT | ¥274,611 | |
N | PD07R-AAS-PTT | 3 / 32 " | PTFE | アルミニウム | 14 GPM | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥373,396 | |
T | PD05R-AAS-STT-B | 3 / 32 " | PTFE | アルミニウム | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | 8 3 / 32 " | NPT | ¥370,982 | |
U | 666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥297,793 | |
A | 66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 13.875 " | NPT | ¥293,791 | |
U | 666053-388 | 3 / 32 " | ウレタン | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥245,069 | |
N | PD05P-AES-DTT-B | 3 / 32 " | PTFE | アセタール | 14 GPM | 100のプサイ | 180度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥350,236 | |
N | PD05P-ARS-PGG-B | 3 / 32 " | ニトリル | ポリプロピレン | 14 GPM | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥228,248 | |
S | PD05R-ASS-STT-B | 3 / 32 " | PTFE | ステンレス鋼 | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | 7.5 " | NPT | ¥589,477 | |
S | PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥527,014 | |
N | PD05P-ALS-KTT-B | 3 / 32 " | PTFE | Kynar(R) | 14 GPM | 100のプサイ | 200度F | 7.5 " | NPT | ¥468,566 |
動作メカニズム
- モーターは、コンロッドを前後に動かすクランクシャフト/カムシャフトを駆動します。
- ゴム製またはプラスチック製のダイアフラムがコネクティング ロッドをダイアフラムに取り付けます。
- ダイアフラムが前後に動くと、ポンプを通して液体を移動させるポンプ作用が生じます。
- 次に、流体は入口ポートを通ってポンプに入り、XNUMX つのダイヤフラムの間に閉じ込められます。
- ダイアフラムが前後に動くと、液体は出口ポートを通って押し出されます。
- ポンプは、モーターの速度を調整することによって、または入口と出口のポートのサイズを変更することによって、圧力と流量を変化させるように調整されます。
特徴
- これらの ARO ダイヤフラム ポンプには、Viton / ネオプレン / ニトリル / PTFE / Santoprene ダイヤフラムが装備されており、優れた熱安定性と耐摩耗性を備えています。
- ポリプロピレン/ステンレス鋼/アルミニウムのボディ構造が特徴で、構造的な剛性と露出した表面の腐食に耐えます。
- さらに、不均衡なエアバルブ設計が特徴で、氷結や失速のない操作を保証します。
- これらの ARO ダイアフラム ポンプには、爆発の可能性がある場所で使用するための空気圧モーターが装備されています。
規格と承認
- ATEX
よくある質問
これらの ARO ポンプの最大流量は?
275 ガロン/分。
ダイヤフラムポンプは連続運転できますか?
はい、これらのダイヤフラム ポンプは、構造的または技術的な機能不全なしで連続運転できます。
これらのダブルダイヤフラムポンプはコンタミネーションを防止できますか?
はい、これらの ARO ダイアフラム ポンプは、相互汚染を排除し、ユーザーの安全を確保するために、ボルトで固定された漏れのない構造になっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ティーとストラップのヒンジ
- シーリングファンガード
- プラスチックCセクション
- 保管および分注ビン
- チューブアキシャルファンアクセサリ
- 機械加工用品
- ロックアウトデバイス
- ロープとロープアクセサリー
- マテリアルリフト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- APPROVED VENDOR ユニオン、チューブ、ニッケルメッキ真ちゅう
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大30アンペア
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル、高速度鋼、135度
- HONEYWELL フローティングアクチュエータ
- SPEARS VALVES PVC グレー シングル エントリ ボール バルブ、ソケット エンド、EPDM
- MIDWEST PACIFIC シーラー修理メンテナンスキット
- ZURN シンクトラップ
- BALDOR / DODGE 割テーパブッシュ P1形
- ROBERTSHAW サーモスタット