入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1 / 4 " |
ボール材料 | ポリウレタン |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
シートの材質を確認してください | ポリプロピレン |
接続スタイル | FNPT |
ダイヤフラム素材 | ポリウレタン |
表示数量 | 1 |
流量 @ 100 psi | 13.1 gpm |
流量 @ 40 psi | 9.2 gpm |
流量 @ 50 psi | 10.2 gpm |
流量 @ 60 psi | 11.1 gpm |
流量 @ 70 psi | 12.1 gpm |
流量 @ 80 PSI | 12.6 gpm |
流量 @ 90 psi | 12.9 gpm |
高さ | 11.3 " |
インレット/アウトレットサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 8.4 " |
マニホールド接続 | マルチポート |
最大直径固体 | 3 / 32 " |
最大。 頭の足元 | 289のフィート |
マックス。 フロー | 13.1 gpm |
最大フローGPM | 13 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
最大。 ソリッド径 | 0.09 " |
マックス。 温度 | 150度F |
マックス。 粘度 | 15000 CPS |
最小温度 | -10度F |
操作タイプ | エアオペレート |
プライミング | セルフプライミング |
セルフプライミングドライ | 10のフィート |
セルフプライミングウェット | 15のフィート |
UPC | 00663023126005 |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
A. 考慮すべき要素には、流体の種類、流量要件、圧力、温度、化学的適合性、ポンプが動作する環境が含まれます。
A. 定期的なメンテナンスには、ダイヤフラムの検査、バルブのチェック、およびエアラインが清潔で詰まりがないことの確認が含まれます。 使用状況によっては、注油やダイヤフラムの定期的な交換が必要な場合があります。
A. 安全対策には、適切な材料の使用、適切な換気の確保、安全プロトコルの採用、危険な液体を安全に取り扱うためのオペレータートレーニングの実施などが含まれます。
A. 動作媒体温度範囲は -10 ~ 150 °F です。
A. ポンプが安定していることを確認してください。 堅いベースにしっかりと固定し、入口と出口の接続部の寸法が適切であることを確認します。 さらに、周囲の温度、湿度レベル、ポンプで送られる流体に対する材料の適合性などの要素を確認してください。
A. このポンプの流量は 100 gpm で 13.1 psi です。
A. 別の流体でポンプを使用する前に、以前に汲み上げた流体に対応する推奨溶剤でポンプをすすぐことが重要です。 また、ユニットを慎重に分解し、徹底的に洗浄し、流体に接触するすべての部品を適切に検査してください。
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | ウレタン | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥245,069 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 13.875 " | NPT | ¥293,791 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥297,793 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥452,380 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥527,014 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 12 gpm | 100のプサイ | 150度F | 8.187 " | NPT | ¥242,222 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥134,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。