空気作動式ダイアフラムポンプ
空気作動式ダイヤフラム ポンプは、医薬品のスラッジやスラリーを処理する廃水処理における腐食性および研磨性の流体を移送するための化学処理に使用されます。...詳しくはこちら
DBL ダイヤフラムポンプ
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GEM2-P2D1060 | ¥489,328 | ||
B | GEM2-P2D1D60 | ¥649,710 | ||
C | GEM2-W2D2070 | ¥495,201 |
二重ダイヤフラムポンプ
空気作動式ダブルダイアフラムポンプ
Dayton ダブルダイヤフラムポンプは、一般的なポンプ移送、再循環、スプレー、分配、充填、燃料排出、低スキーム移送および粗計量脱水用途に適しています。 耐摩耗性と振動減衰のための鋳鉄構造と、パイプライン内に存在する媒体を迅速に排出するための潤滑を必要としないスプリング補助エアバルブが特徴です。 これらのポンプは空運転が可能で、溶剤、スラリー、廃油や塗料などの高粘度液体を汲み上げる機能があります。 NPT、フランジ、トライクランプ接続を備えており、確実なシールと汚染のリスクを最小限に抑えた液体の輸送を実現します。 PTFE、Buna-N、santoprene (R)、および EPDM ボールのバリエーションを取り揃えたこれらのポンプの幅広い選択肢からお選びください。
Dayton ダブルダイヤフラムポンプは、一般的なポンプ移送、再循環、スプレー、分配、充填、燃料排出、低スキーム移送および粗計量脱水用途に適しています。 耐摩耗性と振動減衰のための鋳鉄構造と、パイプライン内に存在する媒体を迅速に排出するための潤滑を必要としないスプリング補助エアバルブが特徴です。 これらのポンプは空運転が可能で、溶剤、スラリー、廃油や塗料などの高粘度液体を汲み上げる機能があります。 NPT、フランジ、トライクランプ接続を備えており、確実なシールと汚染のリスクを最小限に抑えた液体の輸送を実現します。 PTFE、Buna-N、santoprene (R)、および EPDM ボールのバリエーションを取り揃えたこれらのポンプの幅広い選択肢からお選びください。
形式 | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22A604 | ¥810,039 | |||||||||
B | 6月35日 | ¥173,482 | |||||||||
C | 6月52日 | ¥252,586 | |||||||||
C | 3HJW8 | ¥199,716 | |||||||||
B | 6月40日 | ¥261,961 | |||||||||
C | 6月43日 | ¥170,306 | |||||||||
C | 6月47日 | ¥357,607 | |||||||||
D | 34TJ41 | ¥266,347 | |||||||||
E | 22A592 | ¥276,403 | |||||||||
C | 6月53日 | ¥554,935 | |||||||||
A | 22A605 | ¥867,694 | |||||||||
F | 6月34日 | ¥157,717 | |||||||||
G | 3HJW7 | ¥152,734 | |||||||||
H | 3HJW1 | ¥291,522 | |||||||||
I | 22A597 | ¥490,815 | |||||||||
H | 3HJV8 | ¥290,706 | |||||||||
F | 6月39日 | ¥184,141 | |||||||||
G | 6月49日 | ¥321,091 | |||||||||
J | 22A602 | ¥516,613 | |||||||||
G | 6月42日 | ¥213,617 | |||||||||
J | 22A603 | ¥551,815 | |||||||||
G | 6月51日 | ¥392,889 | |||||||||
K | 34TJ47 | ¥990,596 | |||||||||
L | 22A607 | ¥1,101,850 | |||||||||
M | 3HJW2 | ¥535,886 |
二重ダイヤフラムポンプ
標準ポンプダブルダイアフラムポンプ(AODDポンプとも呼ばれます)は、一定の空気または天然ガスの供給を使用して、スラッジ、スラリー、研磨剤、およびせん断に敏感な流体を輸送するために使用されます。 これらのポンプの空気圧はダイアフラムの表面全体に沿って作用するため、ポンプを使用しながらバランスを保ち、機械的に操作されるダイアフラムポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 ステンレス鋼316コンポーネントとトライクランプ吸気/排出メカニズムが装備されているだけでなく、ポンプのメンテナンスとクリーニングのための迅速な組み立て/分解を容易にします。 100および120PSIの最大動作圧力のバリエーションで利用可能なこれらのダブルダイアフラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
標準ポンプダブルダイアフラムポンプ(AODDポンプとも呼ばれます)は、一定の空気または天然ガスの供給を使用して、スラッジ、スラリー、研磨剤、およびせん断に敏感な流体を輸送するために使用されます。 これらのポンプの空気圧はダイアフラムの表面全体に沿って作用するため、ポンプを使用しながらバランスを保ち、機械的に操作されるダイアフラムポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 ステンレス鋼316コンポーネントとトライクランプ吸気/排出メカニズムが装備されているだけでなく、ポンプのメンテナンスとクリーニングのための迅速な組み立て/分解を容易にします。 100および120PSIの最大動作圧力のバリエーションで利用可能なこれらのダブルダイアフラムポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
二重ダイヤフラムポンプ
Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプ (AODD ポンプとも呼ばれる) は、空気/天然ガスによって作動し、スラッジ、スラリー、研磨剤、せん断に敏感な流体の輸送に使用されます。 これらのポンプ内の空気圧はダイヤフラムの表面全体に沿って作用し、ポンピング中にダイヤフラムのバランスを保ち、機械的に動作するダイヤフラム ポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 オンデマンドの断続的なジョブに最適なこれらの AODD ポンプは、ポンプやシステムに損傷を与えることなく、安全にドライランおよびデッドヘッドを行うことができます。 自吸式で高真空に対応した Sandpiper ポンプは、ピットの外に設置されていても継続的に液体を汲み上げることができ、最大吸引揚程 9.8 m を実現します。 また、浸水吸引機能によりポンプを屋外に設置することができ、粘性流体のポンピングに最も適しています。 これらのポンプは安全に水没可能であり、動力源として電気ではなく圧縮空気を利用するため、危険区域での使用に適しています。 4、42、106、135 GPM の流量を提供する Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプは、NPT 接続とフランジ タイプ接続の両方で利用できます。 堆積物や破片が非常に多い水中にポンプが沈んでいる場合に、濾過プロセスをより効率的に行うために、スクリーン付き入口オプションが利用可能です。
Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプ (AODD ポンプとも呼ばれる) は、空気/天然ガスによって作動し、スラッジ、スラリー、研磨剤、せん断に敏感な流体の輸送に使用されます。 これらのポンプ内の空気圧はダイヤフラムの表面全体に沿って作用し、ポンピング中にダイヤフラムのバランスを保ち、機械的に動作するダイヤフラム ポンプと比較してポンプの寿命を大幅に延ばします。 オンデマンドの断続的なジョブに最適なこれらの AODD ポンプは、ポンプやシステムに損傷を与えることなく、安全にドライランおよびデッドヘッドを行うことができます。 自吸式で高真空に対応した Sandpiper ポンプは、ピットの外に設置されていても継続的に液体を汲み上げることができ、最大吸引揚程 9.8 m を実現します。 また、浸水吸引機能によりポンプを屋外に設置することができ、粘性流体のポンピングに最も適しています。 これらのポンプは安全に水没可能であり、動力源として電気ではなく圧縮空気を利用するため、危険区域での使用に適しています。 4、42、106、135 GPM の流量を提供する Sandpiper ダブル ダイヤフラム ポンプは、NPT 接続とフランジ タイプ接続の両方で利用できます。 堆積物や破片が非常に多い水中にポンプが沈んでいる場合に、濾過プロセスをより効率的に行うために、スクリーン付き入口オプションが利用可能です。
形式 | モデル | インレット/アウトレットサイズ | エージェンシーコンプライアンス | ボール材料 | 長さ | 最大直径固体 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G1FB1STTXNSX00 | ¥885,368 | |||||||||
B | S1FB3P1PPNI000 | ¥532,034 | |||||||||
B | S1FB3PBPPNI000 | ¥472,778 | |||||||||
C | S1FB1ABWANS000 | ¥408,210 | |||||||||
D | SB1 SS5A | ¥397,921 | |||||||||
E | HDF1 DB2A | ¥621,687 | |||||||||
F | S1FB1I1WANS000 | ¥534,877 | |||||||||
F | S1FB1I2TANS000 | ¥652,043 | |||||||||
C | S1FB1A1WANS000 | ¥464,505 | |||||||||
B | S1FB3P2PPNI000 | ¥651,718 | |||||||||
G | S15B1I2TANS000 | ¥934,893 | |||||||||
G | S15B1I1WANS000 | ¥845,016 | |||||||||
H | S05B2G2TXNS000 | ¥541,909 | |||||||||
I | S05B2G1TXNS000 | ¥494,226 | |||||||||
J | S05B1A2TANS000 | ¥448,351 | |||||||||
J | S05B1ABWANS000 | ¥276,043 | |||||||||
K | S05B1S2TANS000 | ¥780,151 | |||||||||
L | PB 1 / 4TS4CA。 | ¥290,136 | 見積依頼 | ||||||||
L | PB 1 / 4TS4PP。 | ¥170,327 | 見積依頼 | ||||||||
M | S20B1I1EANS000 | ¥968,628 | |||||||||
N | S20B1A1EANS000 | ¥850,843 | |||||||||
O | HDB2 DGN3CI | ¥1,054,133 | |||||||||
N | S20B1ABBANS000 | ¥818,171 | |||||||||
M | S20B1I2TANS000 | ¥1,119,751 | |||||||||
P | HDF2 DP6A | ¥901,276 |
二重ダイヤフラムポンプ
形式 | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66605J-388 | ¥218,562 | |||||||||
B | 66M300-1EB-C | ¥1,155,307 | |||||||||
B | 66M300-122-C | ¥1,224,711 | |||||||||
B | 66M150-122-C | ¥471,456 | |||||||||
B | 66M150-1EB-C | ¥479,030 | |||||||||
C | 666151-24B-C | ¥1,035,142 | |||||||||
C | 666150-244-C | ¥629,393 | |||||||||
D | 666150-3EB-C | ¥464,994 | |||||||||
E | 650718-C | ¥575,909 | |||||||||
D | 666150-362-C | ¥471,354 | |||||||||
F | 6662B3-344-C | ¥1,577,576 | |||||||||
F | 6661U3-311-C | ¥800,759 | |||||||||
F | 6661U3-344-C | ¥959,864 | |||||||||
G | 650719-C | ¥880,402 | |||||||||
C | 666161-244-C | ¥1,253,246 | |||||||||
C | 666152-2EB-C | ¥564,465 | |||||||||
H | 666251-EEB-C | ¥1,611,287 | |||||||||
I | 666250-G22-C | ¥662,069 | |||||||||
J | 6662B3-311-C | ¥1,222,722 | |||||||||
D | 666111-244-C | ¥836,370 | |||||||||
K | PD07P-APS-PTT | ¥320,603 | |||||||||
L | 6661AJ-322-C | ¥369,407 | |||||||||
D | 666100-362-C | ¥350,285 | |||||||||
L | 6661AJ-3EB-C | ¥332,560 | |||||||||
D | 666100-3EB-C | ¥381,730 |
二重ダイヤフラムポンプ
Versa-Matic エア駆動ダイヤフラム ポンプは、堅牢で漏れのないボルト締め設計を採用しており、メンテナンスのダウンタイムを削減し、自吸式で最大 3 インチの固体を処理できます。 これらのユニットは、他のポンプ モデルと比較して流量、サイズ、携帯性の理想的な組み合わせを提供し、最大流量は 163 gpm (617 lpm) です。 さらに、特許取得済みの Elima-Matic エア バルブ システムを備えており、失速せず、潤滑剤を使用しない性能を実現しており、直径 1/4 インチ、3/16 インチ、および 3/8 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Versa-Matic エア駆動ダイヤフラム ポンプは、堅牢で漏れのないボルト締め設計を採用しており、メンテナンスのダウンタイムを削減し、自吸式で最大 3 インチの固体を処理できます。 これらのユニットは、他のポンプ モデルと比較して流量、サイズ、携帯性の理想的な組み合わせを提供し、最大流量は 163 gpm (617 lpm) です。 さらに、特許取得済みの Elima-Matic エア バルブ システムを備えており、失速せず、潤滑剤を使用しない性能を実現しており、直径 1/4 インチ、3/16 インチ、および 3/8 インチのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 高さ | インレット/アウトレットサイズ | 長さ | 最大直径固体 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | ¥448,464 | ||||||
B | E2AA2R220C-ATEX | ¥666,098 | ||||||
C | E3AA2R220C-ATEX | ¥896,900 |
ダイヤフラムポンプ
ARO の ATEX 認定ダイヤフラム ポンプは、化学処理産業や上下水処理プラントでさまざまな軽粘度から中粘度の流体を圧送するために広く使用されています。 これらの ARO ポンプは、入口圧力が非常に低い場合でも、バルブのセンタリングやポンプの失速の発生を排除するアンバランス バルブ設計を特徴としています。 同社は、さまざまなサイズ、動作圧力、ダイヤフラム材質の金属製および非金属製電動ダイヤフラム ポンプを製造しています。
ARO の ATEX 認定ダイヤフラム ポンプは、化学処理産業や上下水処理プラントでさまざまな軽粘度から中粘度の流体を圧送するために広く使用されています。 これらの ARO ポンプは、入口圧力が非常に低い場合でも、バルブのセンタリングやポンプの失速の発生を排除するアンバランス バルブ設計を特徴としています。 同社は、さまざまなサイズ、動作圧力、ダイヤフラム材質の金属製および非金属製電動ダイヤフラム ポンプを製造しています。
形式 | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | バルブタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PD20P-FPS-PTT | ¥1,910,324 | |||||||||
B | PD20A-AAP-AAA-B | ¥668,433 | |||||||||
B | PD20A-AAP-STT-B | ¥1,104,959 | |||||||||
C | PD20A-ASS-STT-B | ¥2,482,807 | |||||||||
D | PD15P-FPS-PTT | ¥1,321,682 | |||||||||
E | PD15A-ASS-STT | ¥1,716,530 | |||||||||
F | PD15A-AAP-FTT | ¥745,182 | |||||||||
E | PD15A-ASS-AAA | ¥1,490,024 | |||||||||
F | PD15A-AAP-AAA | ¥540,175 | |||||||||
G | PD15A-ACP-AAA | ¥750,433 | |||||||||
D | PD15P-FPS-PAA | ¥1,119,851 | |||||||||
H | PD15P-YPS-PAA | ¥1,136,921 | |||||||||
D | PD20P-FPS-PAA | ¥1,751,475 | |||||||||
B | PD20A-ACP-AAA-B | ¥1,057,255 | |||||||||
C | PD20A-ASS-AAA-B | ¥2,504,641 | |||||||||
F | PD15A-AAP-GGG | ¥568,250 | |||||||||
B | PD20A-AAP-GGG-B | ¥806,924 | |||||||||
H | PD15P-YPS-PTT | ¥1,300,761 | |||||||||
I | PD10P-FPS-PAA | ¥469,251 | |||||||||
I | PD10P-FPS-PTT | ¥542,848 | |||||||||
J | PD10P-YPS-PTT | ¥535,865 | |||||||||
K | 650717-C | ¥488,690 | |||||||||
L | PD10A-AAP-FTT | ¥570,904 | |||||||||
M | PD10R-ASS-AAA | ¥854,092 | |||||||||
L | PD10A-AAP-AAA | ¥436,328 |
ボルト、686162、ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
686162 | CR2YCH | ¥2,137 |
ボルト、682748、ボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
682748 | CR2YBA | ¥3,153 |
ボルト、683224、ボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
683224 | CR2YBC | ¥6,485 |
ボルト、684592、ボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
684592 | CR2YBJ | ¥3,950 |
ボルト、686023、ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
686023 | CR2YBK | ¥2,137 |
ボルト、686025、ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
686025 | CR2YBM | ¥2,673 |
ボルト、686361、ボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
686361 | CR2YBQ | ¥2,673 |
六角穴付きボルト、685036、六角穴付きボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
685036 | CR2YBU | ¥3,153 |
フランジ付きナット、フランジ付きナット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
686033 | CR2YBY | ¥1,583 |
ナイロン スロート ブッシュ、780325、ナイロン スロート ブッシュ、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
780325 | CR2YBZ | ¥14,481 |
Wave Washer, 631917, Wave Washer, Dayton
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
631917 | CR2YCB | ¥1,583 |
ウェーブワッシャー、631937、ウェーブワッシャー、NDP-25BSH-FDA/NDP-25BST-FDA、22A606/22A607
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
631937 | CR2YCE | ¥1,071 |
ボルト、611148、ボルト、デイトン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
611148 | CR2YCF | ¥1,247 |
空気作動式ダイアフラムポンプ
空気作動式ダイアフラムポンプは、脱水や採掘などの用途で濃厚なスラリーや固形物を含んだ液体を汲み上げるように設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからの幅広い空気作動式ダイアフラムポンプを提供しています アロ、シギ、 フロージェット、Versa-Matic。 標準的な義務 サンドパイパー エアダイヤフラムポンプは、石油化学工場や食品加工工場におけるスラリー、溶剤、研磨液、弱酸、懸濁物質の脱水と圧送に最適です。 これらのポンプは、圧縮空気を継続的に供給して動作するように設計されており、構造剛性を確保するためにアルミニウム / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 非金属構造を採用しています。 このブランドの自吸式ダブル ダイヤフラム ポンプは、安定した流体の流れに耐えるためのボール 逆止弁と、信頼性が高く一貫したダイヤフラム制御を実現するコネクティング ロッドを備えています。 これらの完全ボルト締めのせん断敏感性エア ダイヤフラム ポンプは、フランジおよび NPT 接続スタイルで提供されます。 エア作動式ダブルダイヤフラムポンプ バーサマティック 化学薬品やその他の液体を簡単かつ安全に輸送するのに最適です。 これらのダイヤフラム ポンプは、優れた耐薬品性を実現する漏れのないボルト締め構造を特徴とし、多位置フット マウントと複数ポートのマニホールドにより設置の柔軟性を実現します。 最大 275 度 F の温度に耐えることができ、動作圧力は 100 ~ 125 psi の範囲です。 Raptor Supplies は、10-3 / 64から16-61 / 64インチの範囲の高さの幅広い空気作動式ダイアフラムポンプを提供します。
よくある質問
これらのポンプは計量または投与用途に使用できますか?
はい、計測に使用できます。 正確に投与するには、脈動減衰装置やストローク調整コントロールなどのアクセサリが必要になる場合があります。
これらのエア作動ダイヤフラムポンプのメンテナンス方法は?
定期メンテナンスには、ダイアフラムの摩耗の検査、バルブのチェック、接続の締め付けなどが含まれます。 ポンプの設計によっては、潤滑が必要な場合があります。
これらの Sandpiper ポンプは予行運転状況で使用できますか?
これらの AODD ポンプは、ポンプやシステムに損傷を与えることなく、安全に空運転やデッドヘッドを行うことができます。
これらのダブルダイヤフラムポンプが提供する最大吸込高さはどれくらいですか?
サンドパイパーポンプは、ピットの外に設置されていても液体を継続的に汲み上げることができ、最大吸引揚程 9.8 m を実現します。
詳細はこちら
- コミュニケーションツール
- プラグとレセプタクル
- バラスト
- マーキングツール
- ワイヤークロス
- アングルクランプ
- コードレスケーブルカッター
- スケールアクセサリー
- フェイスシールドアクセサリー
- リモコンスポットライトアクセサリー
- RUBBERMAID 商業用蛇口、真ちゅう
- FUJI ELECTRIC ACドライブ通信カードフレニックマルチシリーズ
- PRECISION BRAND アーバーシム0.0050
- PANDUIT スーパーグリップシリーズ、ミニチュアケーブルタイ
- ABB S201 フレームサーキットブレーカー
- PARKER エアホース、ナイロン
- ACROVYN 壁紙、ベージュ、アクロヴィン
- 3M TR600シリーズで使用するベルトエクステンダー
- WATTS SD-2シリーズデュアルチェックバルブ
- REED INSTRUMENTS 交換用センサー