SPEEDAIREエアパワーリベットツール
形式 | モデル | 空気吸入口 | 構造 | 直径 | デューティ | 高さ | 長さ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CRH8 | 1 / 4 "NPT | 複合 | 3.5 " | 産業 | 12.5 " | 11 " | 5.54ポンド | ¥559,472 | |
B | 3CRH3 | 1 / 4 "NPT | アルミニウム | 3" | 11 4 / 5 " | 8 29 / 32 " | 3.12ポンド | ¥47,680 | ||
C | 3CRH6 | 1 / 8 "NPT | 複合 | 4 1 / 5 " | 産業 | 13 " | 13.375 " | 4.15ポンド | ¥182,214 | |
D | 3CRH7 | 1 / 8 "NPT | 複合 | 5" | 産業 | 13 " | 13.375 " | 4.62ポンド | ¥197,295 |
エアパワーリベットツール
SPEEDAIREエアリベットは、細い金属管にネジ付きナットを簡単かつ迅速に取り付けるために使用される空圧式リベット留めツールです。 リベットナットの裏側を圧縮して所定の位置に固定します。 これらのエアリベッターは、人間工学に基づいた軽量設計のアルミニウム構造を備えています。 タイロッド用のクイックチェンジコネクタを備え、吸気口用のFNPTポートを備えています。 複合構造のバリエーションでも利用可能な、幅広いエアリベッターから選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 中二階
- 感電防止ブランケット
- レンジフードアクセサリー
- コードレストラックソーアクセサリー
- アクチュエータアクセサリ
- ショップ家具
- 噴霧器とスプレッダー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 電線管継手および付属品
- ルータ
- GEORG FISCHER オスアダプター、MNPT x ソケット、スケジュール 80、CPVC
- BEL-ART - SCIENCEWARE ピペッターファストリリース
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レーザーラベルインサート付きクリアラベルホルダー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ストア-その他の棚ビンセンター
- HOFFMAN プロラインシリーズバリアパネル
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI加工フィッティング強化ティー、ソケットxスピゴットxフィプト
- EATON コイル
- MARTIN SPROCKET Q1 シリーズ MST ブッシング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDVS一減速減速機
- BROWNING 3V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き