入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 0.980 |
構造 | 複合 |
直径 | 5" |
デューティ | 産業 |
高さ | 13 " |
長さ | 13.375 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 4500ポンド |
ストローク長 | 0.984 " |
工具重量 | 4.62ポンド |
船の重量(kg) | 1.96 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467891000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。