RIDGID パイプねじ切り機、単相、115V
形式 | モデル | 逆転 | アンプ | 容量 | スイッチタイプ | Hz | 無負荷RPM | オイル容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44918 | いいえ | 15 | 1/2" to 1-1/4" | 安全ロックオフ装置付きパドルスイッチ、個別の前進/後進スイッチ | 50/60 | 32 | - | 30 " | ¥430,459 | |
B | 1215 | いいえ | 20 | 5/16インチから1インチ | 一体型フットスイッチによるオン/オフ切り替え | 25〜60 | 44 | 0.4ガロン。 | 25.5 " | ¥1,016,878 | |
C | 15722 | 有り | 20 | 1 / 8〜2 " | フォワード/オフ/リバースおよび一体型フットスイッチ | 25〜60 | 57 | 1.0ガロン。 | 48 " | ¥1,342,349 | |
D | 44923 | 有り | 12 | 1/2 "から2" | 安全ロックオフ装置付きパドルスイッチ、個別の前進/後進スイッチ | 50/60 | 32 | - | 30 " | ¥505,027 |
パイプスレッディングマシン、単相、115V
Ridgidパイプスレッディングマシンは、パイプまたはチューブを切断および製造するために設計されています。 これらのユニットは、携帯性のためのコンパクトで軽量なデザイン、最適な制御を可能にする輪郭のあるグリップを備えたオーバーモールドハンドル、パイプをしっかりと保持して滑りを防ぐためのV字型のデュアルジョーサポートアームを備えています。 過酷な現場条件に耐えるために、ダイキャストギアハウジングとグラスファイバー強化プラスチックボディを備えています。 選択されたモデルは、ULリストおよびCSA承認の基準を満たし、ハンズフリーのオン/オフ操作用の一体型フットスイッチを備えています。
Raptor Supplies Ridgidも提供しています パイプスレッディングマシン 連続糸通し用の大きなチップトレイ付き。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチ レセプタクル
- 湿度管理
- ハードワイヤードGFCI
- 引張りスプリング
- オフィスおよび住宅用除湿機
- ベアリング
- ペンチ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 潤滑剤の保管と調剤
- フライス工具
- BRADY Sフック
- SCHLAGE キー溝で使用するためのコントロールキー
- AMERICAN WELDQUIP ガスディフューザー
- KETT TOOLS ヨークス
- GENERAL PIPE CLEANERS ローラー
- COOPER B-LINE ヘビーデューティーケーブル滑走路バットスプライスクランプ
- APOLLO VALVES 70LF-300シリーズシングルユニオンエンドブロンズボールバルブ
- MARTIN SPROCKET MXT シリーズ コンベア ブッシング
- 2XL CORPORATION クリーニングワイプ
- BROWNING 単減速ウォーム減速機