RIDGID 15722 パイプねじ切り機 1/8 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | ポータブルパイプスレッディングマシン |
アンプ | 20 |
容量 | 1 / 8〜2 " |
チャック | ハンマータイプ、カムアクションリア |
HP | 1/2 |
Hz | 25〜60 |
無負荷RPM | 57 |
オイル容量 | 1.0ガロン。 |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 46 " |
相 | 1 |
ポンプ | 付属の418オイラーのハンドポンプ |
逆転 | 有り |
スイッチタイプ | フォワード/オフ/リバースおよび一体型フットスイッチ |
UPC | 0095691157225 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 103.42 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 117.35 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8461906090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。